差替式ドライバー :「HEX用」の検索結果
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(1)

マイナス(-)(1)
左右切替式。
ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。
樹脂ケース付。
手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mm
ケース色レッド
ケース寸法(mm)119×40×15
商品構成セット品
ギア数52
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)110
ビット全長(mm)125
対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
1セット
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
1セット
¥4,630
税込¥5,093
8日以内出荷
セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地
全長(mm)232
軸長(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50
差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
¥9,580
税込¥10,538
8日以内出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
1セット
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
ラピッドアダプター式
ハンドル先端マグネット付
ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。
自転車メンテナンスにも最適です。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)
仕様●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
商品構成セット品
アズワン品番65-2142-82
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
仕様●T型ドライバーハンドル:45mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:5.5×1.0mm●Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30・T40●ポジドライブビット:#2・#3
商品構成セット品
アズワン品番65-2142-83
1セット
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。