7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4171 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)140 差込角(mm)6.35 軸長(mm)20 商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2 刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(10本)
7,298 税込8,028
当日出荷

エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4184 材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)216 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20 刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(8本)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。 CNパック入り。 ※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。
仕様●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36 アズワン品番68-0852-05
1パック
3,298 税込3,628
6日以内出荷

PBスイスツールズインサイダースタビー
エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4167 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 軸長(mm)10 商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5 刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(6本)
4,998 税込5,498
当日出荷

215シリーズプラスドライバーブレードです。
トラスコ品番857-1359 全長(mm)200 サイズ#2 軸長(mm)120 適合ねじM3-5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206 アズワン品番68-0851-93
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ラチェット式ドライバーなので素早くネジの締付作業が可能です。右回転・左回転・固定の切替が可能です。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4163 セット内容10本 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)228 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 マグネット先端マグネット有
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷