9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(8)
マイナス(-)
マイナス(-)(8)
六角
六角(3)
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。マスターハンドルは大きな力が掛けやすい形状で、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/キリ 商品構成セット品 付属ビット8本組
1セット(8本)
999 税込1,099
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。 ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット10本組
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット8本組
1セット(8本)
399 税込439
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル 商品構成セット品 付属ビット18本組
1セット(18本)
789 税込868
当日出荷

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ 種類セット品 商品構成セット品
1セット(8本)
529 税込582
当日出荷

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット8本組
1セット(8本)
419 税込461
当日出荷

トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm 種類セット品 商品構成セット品
1本
369 税込406
当日出荷

7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット7本組
1セット(7本)
539 税込593
欠品中