絞り込み
ブランド
先端サイズ
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
全長(mm)
63.5・65・87・95・100・104・105・112・115・117・120・125・147.5・150・154・158・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 差替式ドライバー

407件中 401407
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
差替式ドライバー専用替え軸 KLEIN TOOLS差替式ドライバー専用替え軸KLEIN TOOLS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
差替式ドライバー(32751)の専用替軸です。(+)と(-)の両頭ビットになっています。
用途軸交換に材質スチール軸径(Φmm)6.35全長(mm)232商品構成単品
マルチビット精密ドライバー KLEIN TOOLSマルチビット精密ドライバーKLEIN TOOLS
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から3日以内出荷
シャンクの差込方向を変えることで長さを変更できます。ドライバーのシャンクシャフト内に4種類のビットが収納できます。ハンドルエンドキャップが回転するので早回しが可能です。精密ビットは焼入処理を施しており高強度です。
用途ネジ・ナットの締結に狭い箇所での作業に材質グリップ/樹脂、軸/スチール商品構成セット品
マルチビットスタビドライバー 長さ調整機能付き KLEIN TOOLSマルチビットスタビドライバー 長さ調整機能付きKLEIN TOOLS
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
狭小部に適したコンパクト設計です。シャンクの長さが25mmから70mmまで3段階で調整可能です。差替ビットはハンドルに収納可能です。シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。
用途ネジ・ナットの締結に狭い箇所での作業にセット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、四角2.3、四角2.9材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)105~132質量(g)154差込角(mm)6.35軸長(mm)25~70セット商品数8コード251-3028商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】64アズワン品番65-1949-44シャンク径(mm)6.35刃先マグネット
絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセットWiha(ビーハ/ノガ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
商品構成単品
システム4 パウチセット Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 パウチセットWiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット(6点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
システムドライバーショート スイストゥールシステムドライバーショートスイストゥール
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。コンパクトで携帯に便利です。グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。
商品構成セット
差替式ドライバー