絞り込み
先端サイズ
グリップタイプ
全長(mm)
29・78・87・100・105・110・119・120・121・122・124・125・135・140・181・190・195・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ベッセル(19)
- ANEX(17)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17)
- ENGINEER(エンジニア)(15)
- E-Value(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- SK11(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- Wera(2)
- サンワサプライ(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ホーザン(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ツールメイトジャパン(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ブランドをもっと見る
ベッセル・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ENGINEER(エンジニア)・E-Value・エスコ・TRUSCO・SK11・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Wera・サンワサプライ・Wiha(ビーハ/ノガ)・ホーザン・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ツールメイトジャパン・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BROWN(ブラウン/平井工具)・PROXXON(プロクソン)・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

超短ミニスタービー差替ドライバー
ANEX(41件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)
ベッセル(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8本)当日出荷手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
ボールグリップ 差替ドライバーセット
ベッセル(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
スーパーフィットスタビードライバー
ANEX(12件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クッション4WAYスタビードライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷柄はソフトなクッショングリップ採用。 4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。トラスコ品番371-5183セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー色グリップ:オレンジ種類セット品ケース寸法(mm)135×85×35先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ボールグリップ差替ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥759税込¥8351パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
SF ウルトラ ミニスタプロドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバー用ロング両ビット
TRUSCO(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品
マルチドライバーセット
E-Value(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
差替式パワードライバー(ハンドルのみ)
ANEX(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
8カラードライバーセット
KENOH(7件のレビュー)¥529税込¥5821セット(8個)当日出荷力の入れやすい差し込みラバーグリップ付き。使用頻度の高いサイズをセットに。一家に1セット。家庭工具の決定版。8本組ドライバーセット。家具等の組み立てに。ネジ・ビスの締め・緩めに。DIYの必需品。セット内容+0・1・2 -3・5・6mm クジリ 錐商品構成セット品
クッションスタビー ビット差替グリップ
ベッセル(4件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
クッションスタビー 差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
コンビプラスドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
クッショングリップドライバースタビー差替え
ベッセル(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 両頭差替式です。トラスコ品番371-0785種類スタビードライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
差替式パワードライバー
ANEX(11件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
GTドライヴ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品
T型スライドビットハンドル
SK11(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
ボルスター付差替ドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。トラスコ品番433-6739種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm商品構成単品
ワイドハンドル超短スタービードライバー
ANEX(4件のレビュー)¥459税込¥5051セット当日出荷力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。用途狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番493-6353種類スタビードライバー商品構成単品
ネジバズーカ
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
システムドライバーⅡ
switz tool(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。種類セット品商品構成セット品
差替ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット欠品中差替ナットドライバーをプラケースにセット、携帯に便利です。用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番368-7180セット内容ソケット(ボックス):4、5.5、6、7、8、10mm、グリップ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸
ベッセル(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック当日出荷差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組
ANEX(6件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。トラスコ品番327-2176セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
クッション差し替えドライバー
SK11(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
ボルスター付差替ドライバーハンドル
ANEX(3件のレビュー)¥1,195税込¥1,3151本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
ネジザウルスバズーカ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品
ドライバーセット
E-Value(1件のレビュー)¥719税込¥7911セット(18本)当日出荷家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル商品構成セット品付属ビット18本組
差替ドライバーセット
ホーザン(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷1本で2サイズ使えるドライバー。お得な3本セット。チャックケース付。付属品チャックケーストラスコ品番407-3886セット内容差替ドライバー(D-52/D-54/D-58)/先端サイズ、D-52:(+)No.00/(-)2.5×0.4mm・D-54:(+)No.1/(-)4.0×0.55mm・D-58:(+)No.2/(-)5.5×0.9mm種類セット品ハンドル径(Φmm)29.5本数3商品構成セット品
ファミドラ差替 ドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
三角ネジ用差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
アタックドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ベクトルスタビー差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。商品構成単品