絞り込み
刃先マグネット
-・あり・なし
全長(mm)
63.5・65・87・95・100・104・105・112・115・117・125・140・147.5・150・154・158・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
-・あり・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
409件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX叩ける差替ドライバー ボルスター付ANEX(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
種類差替式ドライバー寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法G(mm)42商品構成単品
クラフトフォームコンパクト 60RA Weraクラフトフォームコンパクト 60RAWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
車両用メンテナンスキット サンフラッグ(旧:新亀製作所)車両用メンテナンスキットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
用途工場関連・車両整備などに。トラスコ品番853-5921セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ベビースクリュードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ベビースクリュードライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。
用途サイズに応じてビットを差し替えて。トラスコ品番776-7722セット内容(+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)2WAYハイソフトドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
769税込846
1本
3日以内出荷
握りやすいオリジナルソフトグリップ。市販の電動ドライバー用ビットが使用できます。(6.35軸/全長65mm以上)
用途プラス2番ネジ・マイナス6番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2474種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスローブドライバーセット小さいサイズ ANEXヘクスローブドライバーセット小さいサイズANEX(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。
トラスコ品番493-7228セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15種類セット品商品構成セット品
差替ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替ドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
トラスコ品番810-9166セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2種類セット品商品構成セット品
ラピッドアダプター WeraラピッドアダプターWera(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番411-7948種類アダプター商品構成単品
19pcs T型ハンドル付ビットセット trad19pcs T型ハンドル付ビットセットtrad
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。
用途あらゆるネジ締・緩め作業に適応したT型ハンドル付のビットセット。セット内容(+)ビット:#0・#1・#2・#3/(-)ビット:4・6(mm)/六角ビット:2・2.5・3・4・5・6(mm)/トルクスショートビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/T型ハンドル種類セット品商品構成セット品
クッションスタービー2WAYドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)クッションスタービー2WAYドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)
449税込494
1本
当日出荷
手のすべりを押さえるクッションハンドル壁ぎわ、せまい所での作業に最適な超コンパクト設計軸は高級鋼全身焼入マグネット付各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。
トラスコ品番309-4316種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
1,2,3ドライバー(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)1,2,3ドライバー(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
これ1本でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ドライバービットとグリップ凹部でほとんどの「ネジ」「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」に対応!! ネジ4サイズ対応 (+) #1、#2、#3、(-)6 グリップエンドの凹部で「ヒートン」「蝶ネジ」「ノブ」「コック」等に対応できて便利。 指で回した時の痛みからも解放。ポケットに入るミニサイズ
種類差替式ドライバー商品構成単品
MINIドライヴ エンジニアMINIドライヴエンジニア
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)82質量(g)40対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)24差込深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&ヘックスミドル エンジニアMINIドライヴ&ヘックスミドルエンジニア
3,198税込3,518
1セット(8本)
3日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)137グリップ径(Φmm)24対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセットカラー 6本組 PROMOTE(プロモート)精密ドライバーセットカラー 6本組PROMOTE(プロモート)
1,898税込2,088
1セット(1セット)
4日以内出荷
精密ドライバーセットカラー 6本組は、微細なネジの取付け、取り外しに最適なドライバーセットです。ラバーグリップで手になじみやすく、ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途微細なネジの取付け、取り外しに。付属品+1、+0/-1.4、-2.0、-2.4、-3.0商品構成セット品
7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm Wera7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6NmWera
14,980税込16,478
1本
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.03.04.05.06.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
ユニバーサルハンドル SLOKY(スローキー)ユニバーサルハンドルSLOKY(スローキー)
2,298税込2,528
1個(1本)
当日出荷
多方向への保持が可能なユニバーサルタイプです。親指と人差し指を支える面が大きく、効率的に使用出来ます。
用途6.35mmサイズのビット用ハンドル。全長(mm)37.5質量(g)25差込角(mm[inch])6.35[1/4]商品構成単品ハンドル幅(mm)横:70.7
スリムフィットハンドル スモール SLOKY(スローキー)スリムフィットハンドル スモールSLOKY(スローキー)
2,598税込2,858
1個(1本)
翌日出荷
差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。
用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
タフジョインドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)タフジョインドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
949税込1,044
1個
当日出荷
パワフルモードとスタビーモードの2つのハンドルでのネジまわしが可能です。 ビットを差し替える事でほとんどのプラスネジに対応し、一般的なネジまわしが可能です。 グリップが分離型になっており、2つのハンドルでねじ回しが可能です。
材質軸: 特殊鋼、ハンドル部本体:ポロプロピレン、ハンドル部ラバー:エラストマー、ハンドル部ホルダー:ナイロン
393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー Wera393S フレキシブル シャフト差替式ドライバーWera
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。差込部はマグネット付です。
トラスコ品番249-4360材質軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス全長(mm)271.5差込角(mm)6.35軸長(mm)173.5先端マグネットありハンドル径(Φmm)32ホルダー長さ(mm)全長173.5マグネット
差替式ドライバーSMART ハンドル felo(フェロ)差替式ドライバーSMART ハンドルfelo(フェロ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
コインドライバー エスココインドライバーエスコ
3,090税込3,399
1本
当日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-59
スタービーインサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーインサイダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,698税込7,368
1本ほか
当日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
でかドラ ビット差替タイプ ANEXでかドラ ビット差替タイプANEX
999税込1,099
1個
当日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセットファミドラ12 ベッセルドライバーセットファミドラ12ベッセル
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ぷちドラ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ぷちドラサンフラッグ(旧:新亀製作所)
959税込1,055
1セット
当日出荷
ビットがグリップ部に収納できるので携帯、保管に便利です。市販の電動ドライバー用ビットも使用できます。
用途修理、メンテナンス作業などに。セット内容[[+]]0、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4.5キリセット商品数5点商品構成セット品
差替ドライバーセット エンジニア差替ドライバーセットエンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
用途修理・メンテナンス作業に。仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセットセット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4 ANEXスーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4ANEX(2件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312商品構成単品
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成単品
差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
種類セット品商品構成セット品
クラフトフォーム コンパクト VDE セット Weraクラフトフォーム コンパクト VDE セットWera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
差替ドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)差替ドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
トラスコ品番811-8182種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトフォームコンパクト 27RA Weraクラフトフォームコンパクト 27RAWera
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-9322セット内容(+)1、2/(-)5.5、6.5、T6/六角6種類セット品商品構成セット品
2WAYスタビードライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)2WAYスタビードライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1本
予約販売
差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。
用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバー エスコ差替ドライバーエスコ(3件のレビュー)
305税込336
1個
当日出荷
エスコ品番EA564KA種類差替式ドライバー商品構成単品
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,498税込10,448
1セット
8日以内出荷
便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)458
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード×4、リーマーブレード、プラスブレード、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)400
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、ビット10種類最大トルク(N・m)3.5回転速度(min-1[r.p.m])180ビット六角 3種、H4, H5, H6プラス(PH) 1種、PH2プラス(PZ) 1種、PZ2マイナス 2種、4, 6木工ドリルビット2種、3mm、4mmソケット取り付け用アダプタ6.35sq充電時間(時間)約3~4動作時間約15分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1300ケーブル長(cm)充電ケーブル:約90ポート充電ポート:USB タイプC
GTドライヴ&プラマイロング エンジニアGTドライヴ&プラマイロングエンジニア
3,198税込3,518
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニアMINIドライヴ&へクスローブミドルエンジニア
3,500税込3,850
1式
3日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
質量(g)837
差替式ドライバー