絞り込み
ブランド
先端サイズ
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
全長(mm)
63.5・65・87・95・100・104・105・112・115・117・120・125・147.5・150・154・158・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
409件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
1個で9役のコンパクトキャビネットキー。 マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。 表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。 軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2アズワン品番65-0302-62
コインドライバー(スタビー型) エスココインドライバー(スタビー型)エスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-58
[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
左右切替式。 ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。 樹脂ケース付。 手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容<セット内容>:9点セットビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmビット全長:25mm差込六角対辺:1/4”ラチェットハンドル:93mmケース色レッドケース寸法(mm)119×40×15商品構成セット品ギア数52
マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)34グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。
ハンドル長さ(mm)110商品構成単品ハンドル幅(mm)33
システム6 1/4"六角ビットホルダー Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 1/4"六角ビットホルダーWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
32日以内出荷
別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
インサイダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
45,980税込50,578
1セット
翌日出荷
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50)商品構成セットアズワン品番65-2491-29
差替式ESDビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ESDビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します
商品構成単品
スタービーインサイダー 六角セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーインサイダー 六角セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。パック入り。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
スタービー差替ラチェットドライバ六角セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービー差替ラチェットドライバ六角セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
インサイダーミニ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダーミニPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。アップル製品対応の特殊ビット装備。パック入り。
セット内容差替ドライバーミニ(52CPH000-70・00-70・PN0.8-1.2-70)商品構成セット
マルチドライブ替ビット#0×#1.2.3 サンフラッグ(旧:新亀製作所)マルチドライブ替ビット#0×#1.2.3サンフラッグ(旧:新亀製作所)
559税込615
1本
5日以内出荷
極小ねじ((+)0)は電卓のねじなども回せる。(+)1・2・3対応。
商品構成単品
マルチドライブ#0×#1.2.3 サンフラッグ(旧:新亀製作所)マルチドライブ#0×#1.2.3サンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1個
7日以内出荷
すべりにくいグリップ形状。極小ねじ((+)0)は電卓のねじなども回せる。ヒートン対応。(+)1・2・3対応。
商品構成単品
(+-Torx)ドライバーセット(ステンレス製) エスコ(+-Torx)ドライバーセット(ステンレス製)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
仕様クイックリリースセット内容17点商品構成セット品
スマルク SPセット PROCHI(プロチ)スマルク SPセットPROCHI(プロチ)
2,598税込2,858
1セット
翌日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。精度(%)(トルク)±10商品構成セット品
TOOL CHECK WeraTOOL CHECKWera
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
ビットチェックセット WeraビットチェックセットWera
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
クラフトフォームコンパクト41 Weraクラフトフォームコンパクト41Wera
12,980税込14,278
1本
当日出荷
差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
トラスコ品番837-0635セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
プラスネジNo1用ネジビット エンジニアプラスネジNo1用ネジビットエンジニア(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
30 in 1 フレキシブルドライバーセット サンワサプライ30 in 1 フレキシブルドライバーセットサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21
差替式ドライバー HANDIWORK差替式ドライバーHANDIWORK
499税込549
1本
翌々日出荷
特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。
用途狭い所の作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
#2x6mm [+ -]ドライバー(差替え式) エスコ#2x6mm [+ -]ドライバー(差替え式)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-2種類差替式ドライバー商品構成単品
18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替)エスコ(1件のレビュー)
820税込902
1個
当日出荷
エスコ品番EA564KH-2種類差替式ドライバー商品構成単品
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式) エスコT7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AL-23セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30種類セット品商品構成セット品
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)エスコ
11,200税込12,320
1個
欠品中
エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
HOME5ドライバーセット ANEXHOME5ドライバーセットANEX
669税込736
1セット
当日出荷
精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
トラスコ品番828-5313セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ種類セット品商品構成セット品
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
イエロー商品構成単品
差替ドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)差替ドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
トラスコ品番811-8182種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
システム4用ソフトフィニッシュハンドル 4mm×105mm Wiha(ビーハ/ノガ)システム4用ソフトフィニッシュハンドル 4mm×105mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
商品構成単品
クラフトフォームコンパクトVARIO RA WeraクラフトフォームコンパクトVARIO RAWera
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
トラスコ品番438-7210セット内容ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5種類セット品商品構成セット品
ナイスグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ナイスグリップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
作業効率のよいラチェット機能。これ1本でほとんどのネジに使えます。指先で敏速な早回しができます。ほとんどの市販ビットが使用できます。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。トラスコ品番853-2761種類電工ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションスタービー2WAYドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)クッションスタービー2WAYドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)
449税込494
1本
当日出荷
手のすべりを押さえるクッションハンドル壁ぎわ、せまい所での作業に最適な超コンパクト設計軸は高級鋼全身焼入マグネット付各メーカー共通6.35mmドライバービット使用可能。
トラスコ品番309-4316種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
[±] 差替スタービードライバー エスコ[±] 差替スタービードライバーエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AC種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビット ホーザン差替セラミックドライバー D280、D281用交換セラミックビットホーザン
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
本数1商品構成単品
マルチビットドライバー 長さ調整機能付き KLEIN TOOLSマルチビットドライバー 長さ調整機能付きKLEIN TOOLS
6,530税込7,183
1セット
3日以内出荷
シャンクの長さが25mmから101mmまで4段階で調整可能です。差替ビットはハンドルに収納可能です。シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。ねじ・ボルトの締め付けに。
用途ねじ・ボルトの締め付けに。セット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.2材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)171~247質量(g)272差込角(mm)6.35軸長(mm)25~101セット商品数14コード251-3042商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】130アズワン品番65-1949-42シャンク径(mm)6.35刃先マグネット
ドライバーセット (差替式) エスコドライバーセット (差替式)エスコ
2,300税込2,530
1セット
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)ドライバーハンドル:118ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)エスコ
895税込985
1セット
翌日出荷
マグネット付き。
仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
トーションビットドライバーセット トップマン[工具・金物]トーションビットドライバーセットトップマン[工具・金物]
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
トーション加工でビット長持ち。便利なワンタッチオープンホルダー
セット内容ビットアダプター(ハンドル付) トーションビット:+0/+1/+2/+2/+3/-3/-4/-5/-6/PZ1/PZ2/PZ3/H2/H2.5/H3/H4/H5/H6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40セット数27本組
差替式ドライバー