絞り込み
ブランド
先端サイズ
軸貫通
-・あり・なし
刃先マグネット
-・あり・なし
全長(mm)
63.5・65・87・95・100・104・105・112・115・117・120・125・147.5・150・154・158・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
408件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
40,400税込44,440
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ[差替式]ラチェットドライバーセットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
18,400税込20,240
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 108mm、ビットホルダー 100mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、ポジビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、トルクスビット T20×25mm・T20×89mm・T25×25mm・#25×89mm。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。収納ケース付。
[差替式]スタビードライバービットセット エスコ[差替式]スタビードライバービットセットエスコ
4,000税込4,400
1セット
翌日出荷
セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ[差替式]ラチェットドライバーセットエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
#00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組 エスコ#00x100mm [極小ネジ用]カラービット 2本組エスコ
690税込759
1パック(2本)
翌日出荷
精密機器の組立・解体等に最適です。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ACD-00100●サイズ:(+)#00●全長(mm):100●六角シャンク:1/4”●溝長:13mm●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●色で先端サイズの見分けが簡単●狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ●ねじ頭が良く見える段付の極小ねじ用ビット●先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装●マグネットなし●軸径(mm):2.0アズワン品番65-3893-01
[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバーエスコ
1,960税込2,156
1セット
翌日出荷
セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
[差替式]Hexアクショングリップドライバー エスコ[差替式]Hexアクショングリップドライバーエスコ
1,890税込2,079
1セット
翌日出荷
セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
差替式ドライバーブレードプラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレードプラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
215シリーズプラスドライバーブレードです。
トラスコ品番857-1358全長(mm)190サイズ#1軸長(mm)110適合ねじM2.5-3RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158ブラック軸長(mm)30
エルゴ 8本セット交換式ドライバーセット BAHCO(バーコ)エルゴ 8本セット交換式ドライバーセットBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番813-2507
ビットホルダー ハゼットビットホルダーハゼット
3,698税込4,068
1本
59日以内出荷
トラスコ品番545-4799
スタビ差替式ラチェットドライバー RA4 Weraスタビ差替式ラチェットドライバー RA4Wera
6,798税込7,478
1セット(6本)
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3Wera
3,898税込4,288
1セット(6本)
当日出荷
ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4356セット内容TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー Weraクラフトフォーム ESDスタビビットホルダーWera
2,698税込2,968
1本
当日出荷
差込部はマグネット付です。コンパクトなため携行に便利です。狭い空間に対応しています。
トラスコ品番249-4359材質プラスチック、ラバー全長(mm)65差込角(mm)6.35先端マグネットありハンドル径(Φmm)34ホルダー長さ(mm)全長54マグネットなし
差替式ドライバーSMART 替ビット felo(フェロ)差替式ドライバーSMART 替ビットfelo(フェロ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
Smartハンドル用のブレードです。
仕様先端マグネット無し材質工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ビット全長(mm)160
1974 スクリュードライバー RIDGID(日本エマソン)1974 スクリュードライバーRIDGID(日本エマソン)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
握りやすくひねりやすい形状に加工した弾性グリップ。 ボール/バネ保持シャフトにより、ハンドル部にカチッと固定。
セラミックビット エンジニアセラミックビットエンジニア
799税込879
1個
6日以内出荷
自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
[+ Pozi HexTorx] T型ドライバーセット(差替式) エスコ[+ Pozi HexTorx] T型ドライバーセット(差替式)エスコ
17,700税込19,470
1セット
翌日出荷
仕様●T型ドライバーハンドル:45mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:5.5×1.0mm●Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30・T40●ポジドライブビット:#2・#3商品構成セット品アズワン品番65-2142-83
[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式) エスコ[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式)エスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
ラピッドアダプター式 ハンドル先端マグネット付 ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。 自転車メンテナンスにも最適です。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)
仕様●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm商品構成セット品アズワン品番65-2142-82
ドライバーセット(差替式) エスコドライバーセット(差替式)エスコ
15,700税込17,270
1セット(9本)
翌日出荷
便利な差替式ドライバーのセット。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 リーマーブレード
仕様●差換式リーマー:90mm軸長●差替式ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm●(-)精密ドライバー:2.5・3.5mm商品構成セット品アズワン品番65-2142-81
[+,-,Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ[+,-,Torx] ドライバーセット(差替式)エスコ
6,600税込7,260
1本
翌日出荷
商品構成セット品
ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A FACOMラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2AFACOM
7,498税込8,248
1個
73日以内出荷
FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。
用途ビットドライバー商品構成単品
ホームツール 組立家具用ドライバーセット 与板利器工業ホームツール 組立家具用ドライバーセット与板利器工業
779税込857
1個
当日出荷
ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
用途ネジ締め・緩め作業。セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3商品構成セット品
差替式ドライバー Retra Lite GROZ差替式ドライバー Retra LiteGROZ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。 格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。 特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。
トラスコ品番196-1131セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビットクリア商品構成セット品アズワン品番64-8665-12
T型&8セットドライバー KENOHT型&8セットドライバーKENOH
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。
用途ネジ回し作業に。セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐商品構成セット品
ドライバーセット(+ Hexagon差替式) エスコドライバーセット(+ Hexagon差替式)エスコ
24,900税込27,390
1セット
翌日出荷
ロールアップケース付き。 ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。 ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
仕様ドライバーハンドル:170mmセット内容ドライバーハンドル:170mm六角ドライバービット:3・4・5・6・8mm(+)ドライバービット:#1・#2・#3商品構成セット品アズワン品番64-7868-91
[+ -] ドライバーセット(差替式) エスコ[+ -] ドライバーセット(差替式)エスコ
13,900税込15,290
1セット
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用仕様ドライバーハンドル:105mmセット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット商品構成セット品アズワン品番64-7868-87
[Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ[Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
樹脂ケース付。 片側ボールポイント付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm商品構成セット品
[Hexagon]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ[Hexagon]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
片側ボールポイント付。 樹脂ケース付。 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
仕様ドライバーハンドル:112mm商品構成セット品
コインドライバー エスココインドライバーエスコ
3,090税込3,399
1本
当日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-59
コインドライバー(スタビー型) エスココインドライバー(スタビー型)エスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-58
5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式) エスコ5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式)エスコ
820税込902
1組
翌日出荷
セット内容<セット内容>:5点ドライバーハンドルビット:(+)#1・#2・#3、(-)6mmハンドル径(Φmm)40商品構成セット品
軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式) エスコ軸1/4"x 30mm ドライバーハンドル(ラチェット式)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
商品構成単品送り角度(°)15アズワン品番64-7868-97
170mm ドライバーハンドル(差替式/首振式) エスコ170mm ドライバーハンドル(差替式/首振式)エスコ
8,380税込9,218
1本
翌日出荷
ハンドル径(Φmm)29商品構成単品アズワン品番64-2222-10
105mm ドライバーハンドル(差替式/ESD) エスコ105mm ドライバーハンドル(差替式/ESD)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
ハンドル径(Φmm)29商品構成単品アズワン品番64-2222-09
9本組 ドライバーセット(ESD/差替式) エスコ9本組 ドライバーセット(ESD/差替式)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ESDタイプ。 差替式ESDドライバーハンドル。
セット内容(-)精密ドライバー:2.5・3.5(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm(+)ドライバービット:#1・#2きりビットハンドル長さ(mm)105商品構成セット品
差替式ドライバー