絞り込み
ブランド
  • エンジニア(3)
  • Pro-Auto(2)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(1)
先端サイズ
  • 6.35mm(1)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(1)
全長(mm)
  • 90
  • 72(4)
  • 89(4)
  • 95(5)
  • 100(4)
  • 103(3)
  • 105(6)
  • 107(2)
  • 108(7)
  • 108.5(2)
  • 110(7)
  • 111(4)
  • 112(2)
  • 132(4)
  • 150(3)
  • 158(3)
  • 177(4)
  • 190(4)
  • 200(4)
  • 250(3)
刃先マグネット
  • なし(1)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
プラス(+)
プラス(+)(1)
ミニリバースギアラチェット Pro-AutoミニリバースギアラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
ミニラチェットドライバー エンジニアミニラチェットドライバーエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアでで作業能率が向上。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)19全長(mm)90高さ(mm)14質量(g)64送り角度(°)5トルク(N・m)耐:93ギア数72
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニアラチェットレンチMini&ネジモグラ極短エンジニア
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットMini&へクスローブ極短 エンジニアラチェットMini&へクスローブ極短エンジニア
3,398税込3,738
1式
3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90質量(g)95セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング) Pro-Autoミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング)Pro-Auto
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
クラス最高のコンパクトヘッドギア数52山±ダブルビット搭載
用途狭い箇所での整備作業に全長(mm)90差込角(mm)6.35
ラチェットドライバー