絞り込み
ブランド
  • ベッセル
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(9)
先端形状
マイナス(-)(8)
先端形状
六角(4)
刃先マグネット
  • あり(9)
  • なし(5)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
  • グリップタイプ金属(4)
商品構成
  • セット品(14)
  • 単品(4)
先端サイズ
  • 6mm(3)
  • 19.5mm(1)
  • No.2(2)
  • No.3(1)
  • その他(1)
  • セット品(4)
6mm・19.5mm・No.2・No.3・その他・セット品
軸貫通
  • なし(12)
なし
全長(mm)
  • 78(1)
  • 87.9(1)
  • 90.5(1)
  • 91(1)
  • 105(1)
  • 132(4)
  • 158(2)
  • 177(4)
  • 200(2)
  • 208(2)
  • 250(2)
78・87.9・90.5・91・105・132・158・177・200・208・250
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラチェットドライバー :「vessel」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(2)
プラス(+)
プラス(+)(9)
マイナス(-)
マイナス(-)(8)
六角
六角(4)
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプベッセル(49件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー商品構成単品
トルクス板ラチェット ベッセルトルクス板ラチェットベッセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式トラスコ品番169-7668セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス商品構成セット品
板ラチェットドライバーセット ベッセル板ラチェットドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5329セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・3・4・5・6×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
ペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプ ベッセルペタラチェ(板ラチェットドライバー) ベントアップタイプベッセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 障害物を回避。手のスペースを確保。
仕様ベントアップ種類セット品商品構成セット品
板ラチェットドライバー ベッセル板ラチェットドライバーベッセル(8件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5337取付高(mm)42種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー先端サイズNo.2商品構成セット品
ファインミニラチェット ストレートタイプ ベッセルファインミニラチェット ストレートタイプベッセル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)90.5送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4 ベッセル電動スリムラチェット用ソケットアダプター 1/4ベッセル(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ベッセル「電動スリムラチェット」(No.400ERシリーズ)でご使用いただけます。ソケットはメーカー製TD-BS16などがご使用いただけます。
用途電動スリムラチェットに取り付けてSQ1/4"ソケットが使用可能に。質量(g)5差込角(mm)6.35(六角軸)←→6.35(1/4”SQ)対応対応本体:電動スリムラチェット(No.400ERシリーズ)ソケットTD-BS16等
ボールラチェットドライバー替軸 ベッセルボールラチェットドライバー替軸ベッセル(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー適合品番2200(ボールラチェットドライバー専用)商品構成単品
板ラチェットソケットドライバーセットTD72 ベッセル板ラチェットソケットドライバーセットTD72ベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。 プラスビットとソケットのセットです。
トラスコ品番371-5345セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
板ラチェットビスキャッチ ベッセル板ラチェットビスキャッチベッセル
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
家具組立・自転車で使われるヘックスネジ用ビットとプラスビットのセット。 ねじを近づけると強力マグネットでキャッチします。ねじを落とさず片手で作業ができます。
用途家具組み立て・自転車などの狭い奥まった個所でのねじ締め。トラスコ品番810-6878セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm/六角ビット:H2.5・H3・H4・H5・H6/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品
ボールラチェットドライバー替軸 ベッセルボールラチェットドライバー替軸ベッセル
499税込549
1本
当日出荷
ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
板ラチェットビスキャッチ(トルクス) ベッセル板ラチェットビスキャッチ(トルクス)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。トラスコ品番323-4231セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
T型ラチェットドライバーセットTD80 ベッセルT型ラチェットドライバーセットTD80ベッセル
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにねじ締めができます。
トラスコ品番371-5353セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm×25.4mm/T型ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品商品構成セット品
精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル精密差替ミニラチェット36本組ベッセル
4,898税込5,388
1セット(36本)
翌日出荷
36本の精密ビットをコンパクトに収納精密機器などのメンテナンスに最適
用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23関連資料(1.08MB)
ファインミニラチェット ベンド ベッセルファインミニラチェット ベンドベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2068セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2材質本体:ASSY ビット:ビット材セット数13点
ボールラチェットドライバー ベッセルボールラチェットドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
ラチェットドライバー 8本組 ベッセルラチェットドライバー 8本組ベッセル
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番102-6605セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5商品構成セット品
パワーラチェットドライバー TD-81 ベッセルパワーラチェットドライバー TD-81ベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバー 16本組 ベッセルラチェットドライバー 16本組ベッセル
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番114-3050セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H商品構成セット品
ラチェットドライバー 4本組 ベッセルラチェットドライバー 4本組ベッセル
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
トラスコ品番102-6604セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6商品構成セット品
ラチェットドライバートルクス 8本組 ベッセルラチェットドライバートルクス 8本組ベッセル
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
トラスコ品番102-6606セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H商品構成セット品
メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組) ベッセルメガドラ差替ラチェットドライバー(7本組)ベッセル
3,998税込4,398
1セット(7本)
翌日出荷
よく使う刃先9種(ビット7本)&便利なラチェットハンドルを丈夫なポリエステル製ポーチに収納
セット内容ハンドル、ビット(110mm)、+1/+2、+2/3、-5/-6、ビット(65mm)3、4、5、6ケース寸法(mm)224×123×65関連資料(1.06MB)
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
379税込417
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
ファインミニラチェット ベンド ベッセルファインミニラチェット ベンドベッセル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
空転トルクを最小限に抑えた精密設計で、ネジとラチェットが一緒に動いてしまう供回り現象を軽減。60ギア(送り角度6度)で振り幅が制限される狭所の作業もスムーズに行えて便利。高耐久で締め作業にも抜群の強度。隙間に入る最薄クラスのラチェットヘッド。
厚さ(mm)ラチェットヘッド:(専用ビット装着時)7.5/20、(専用ソケット装着時)24全長(mm)91送り角度(°)6差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18ギア数60枚
ラチェットドライバー