オフセットドライバー :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:- 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:?( 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 mm刃の長さ = 100 mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)
仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。