絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • エンジニア(9)
  • KTC(6)
  • Wera(5)
  • TRUSCO(4)
  • ベッセル(4)
  • ANEX(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • E-Value(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ホーザン(1)
  • HASCO(1)
  • trad(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(4)
軸貫通
  • あり(5)
商品構成
  • セット品(7)
刃先マグネット
  • なし(5)
なし
先端サイズ
  • 5/16inch(1)
5/16inch
全長(mm)
  • 142(1)
142
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用) エスコ1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550XB-2セット内容(+)ビット:#2×36mm・#4×36mm・#3×36mm/(-)ビット:1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
56,200税込61,820
1個
翌日出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)アズワン品番65-5658-04
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
8日以内出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
26,500税込29,150
1台
8日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本アズワン品番65-3893-31
5/16"Hex インパクトドライバーセット エスコ5/16"Hex インパクトドライバーセットエスコ
44,700税込49,170
1組
翌日出荷
仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55商品構成セット品トルク(N・m)90
1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用) エスコ1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550XB-7セット内容ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125"種類セット品商品構成セット品
2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン エスコ2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーンエスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
仕様●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6アズワン品番68-1822-46
ビスブレイクスタビードライバーセット エスコビスブレイクスタビードライバーセットエスコ
720税込792
1本
翌日出荷
なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
ビスブレイクドライバーセット エスコビスブレイクドライバーセットエスコ
3,210税込3,531
1セット
翌日出荷
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
ビスブレイクスタビードライバーセット エスコビスブレイクスタビードライバーセットエスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
ドライバーハンドル(マグネット付) エスコドライバーハンドル(マグネット付)エスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコDC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセットエスコ
68,000税込74,800
1セット
翌日出荷
仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量アズワン品番65-9285-65
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本アズワン品番65-3893-32
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
92,800税込102,080
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコAC100V/ 180W 電動インパクトドライバーエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱回転速度を変更できる無断変速スイッチ手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用長いネジやボルトの締付けに最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12アズワン品番65-5658-06
インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用) エスコインパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)エスコ
5,940税込6,534
1セット
翌日出荷
商品構成セット品
1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用) エスコ1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)エスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550XC-2セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
3/8”sq インパクトドライバー(1/4”,5/16”Hexビット) エスコ3/8”sq インパクトドライバー(1/4”,5/16”Hexビット)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550XB-1セット内容(+)ビット:#2×36mm・#2×125mm・#3×36mm/(-)ビット:1×6mm・1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:1/4hex×3/8"sq・8mm(5/16")hex×3/8"sq"種類セット品商品構成セット品
[5/16インチHexビット付] インパクトドライバー エスコ[5/16インチHexビット付] インパクトドライバーエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
セット内容(+)ビット:#2・#3/(-)ビット:1.6×9・1.6×11mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
マルチインパクトドライバーセット エスコマルチインパクトドライバーセットエスコ
23,100税込25,410
1セット
8日以内出荷
セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
インパクトドライバー