絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
軸貫通
  • あり(3)
先端サイズ
  • 5/16inch(1)
刃先マグネット
  • なし(3)
商品構成
  • セット品(5)
セット品
全長(mm)
  • 142(1)
142
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(9)
  • Wera(5)
  • KTC(5)
  • TRUSCO(4)
  • ベッセル(4)
  • ANEX(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • E-Value(1)
  • ホーザン(1)
  • trad(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • SK11(1)
  • DEEN(1)
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
  • ビスブレイクスタビードライバーセット エスコ

    ビスブレイクスタビードライバーセット

    エスコ
    720税込792
    1本
    翌日出荷
    なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用) エスコ

    インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1セット
    翌日出荷
    商品構成セット品
  • 2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン エスコ

    2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
    仕様●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6
  • マルチインパクトドライバーセット エスコ

    マルチインパクトドライバーセット

    エスコ
    23,100税込25,410
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
  • ビスブレイクドライバーセット エスコ

    ビスブレイクドライバーセット

    エスコ
    3,210税込3,531
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • ビスブレイクスタビードライバーセット エスコ

    ビスブレイクスタビードライバーセット

    エスコ
    2,930税込3,223
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
  • ドライバーハンドル(マグネット付) エスコ

    ドライバーハンドル(マグネット付)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1本
    翌日出荷
    先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
  • DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット

    エスコ
    68,000税込74,800
    1セット
    翌日出荷
    仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、LEDライト付
    仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
  • DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    26,500税込29,150
    1台
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
  • 5/16"Hex インパクトドライバーセット エスコ

    5/16"Hex インパクトドライバーセット

    エスコ
    44,700税込49,170
    1組
    翌日出荷
    仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55商品構成セット品トルク(N・m)90
  • 1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用) エスコ

    1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550XC-2セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
  • 1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用) エスコ

    1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550XB-7セット内容ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125"種類セット品商品構成セット品
  • [5/16インチHexビット付] インパクトドライバー エスコ

    [5/16インチHexビット付] インパクトドライバー

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    セット内容(+)ビット:#2・#3/(-)ビット:1.6×9・1.6×11mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
インパクトドライバー