インパクトドライバー :「木ネジ2mm」の検索結果
関連キーワード
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
アズワン品番65-5670-18
1個
¥49,300
税込¥54,230
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。