絞り込み
ブランド
  • ベッセル(10)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • Wera(4)
  • ハイオス(3)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • DBLTACT(2)
  • MUST TOOL(2)
  • エスコ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 40
  • 25(433)
  • 30(93)
  • 32(39)
  • 35(41)
  • 44(45)
  • 45(61)
  • 50(347)
  • 60(53)
  • 65(403)
  • 70(117)
  • 75(204)
  • 82(52)
  • 85(102)
  • 89(84)
  • 100(304)
  • 110(245)
  • 120(61)
  • 150(341)
  • 200(94)
  • 300(40)
両頭機能
  • 片頭(27)
種類
  • 段付(1)
段付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
軽量ビットホルダー DBLTACT軽量ビットホルダーDBLTACT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
差し込むだけ!ワンタッチで簡単装着!軽量アルミ仕様で驚きの軽さ!便利なカラビナ付!6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!アルミ軽量仕様!差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。
セット内容ビットホルダー(ネイビー・モスグリーン・ガンメタ・レッド・マットブラック×1)材質本体/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ全長(mm)40(リング込58×Φ19)質量(g)15
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)電動ドライバー用ビット ハイオス用NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
精密ビット D73 ベッセル精密ビット D73ベッセル
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
1,798税込1,978
1パック(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D73軸径(Φmm)4本数10両頭機能片頭
DBLTACT 軽量ビットホルダー 3P DBLTACTDBLTACT 軽量ビットホルダー 3PDBLTACT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!アルミ軽量仕様!差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。
セット内容ビットホルダー(マットブラック×2・ガンメタ×1)材質本体・キーアダプター/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ全長(mm)40(リング込58×Φ19)マットブラック・ガンメタ質量(g)15
電動ドライバー用プラスビット先端規格0番 KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット先端規格0番KANON(中村製作所)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6086軸径(Φmm)4先端サイズNo.0先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル
1,598税込1,758
1箱(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです軸長(mm)20呼称D73
トルクスビット D73 ベッセルトルクスビット D73ベッセル
659税込725
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40呼称D73軸径(Φmm)4質量(g)3先端形状トルクス両頭機能片頭
ハイオス ダイレクトドライブ Weraハイオス ダイレクトドライブWera
229税込252
1本
当日出荷
小型精密機器のメンテナンスに最適です。
用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
電動ドライバー用プラスビット1番3パイ KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット1番3パイKANON(中村製作所)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6088軸径(Φmm)4先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
フルマルチホルダー MUST TOOLフルマルチホルダーMUST TOOL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-12
フルマルチホルダー MUST TOOLフルマルチホルダーMUST TOOL
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-11
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT8x40LNAC(長堀工業)
8,198税込9,018
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT8トラスコ品番853-5776軸径(Φmm)4質量(g)2.8先端形状トルクス本数10
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x40L NAC(長堀工業)ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x40LNAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番853-5456質量(g)9先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
867/21 トルクスプラスビット Wera867/21 トルクスプラスビットWera
529税込582
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4全長(mm)40先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
精密ビット D73 トルクスビット ベッセル精密ビット D73 トルクスビットベッセル
6,898税込7,588
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立全長(mm)40先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
三枚羽締めつけ専用ビット B39TW ベッセル三枚羽締めつけ専用ビット B39TWベッセル
4,698税込5,168
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。
全長(mm)40呼称B39質量(g)10本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-Cユニタ製 D-6WHCLヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
872/21 マイクロスティクス(R)ビット Wera872/21 マイクロスティクス(R)ビットWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。
用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix
インパクトドライバー用マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトドライバー用マイナスビットSTAHLWILLE(スタビレー)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット
全長(mm)40質量(g)21先端サイズ10先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT6x40LNAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT6トラスコ品番853-5775軸径(Φmm)4質量(g)2.8先端形状トルクス本数10
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT5x40LNAC(長堀工業)
8,998税込9,898
1セット(10本)
4日以内出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT5トラスコ品番853-5774軸径(Φmm)4質量(g)2.6先端形状トルクス本数10
ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40L NAC(長堀工業)ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x40LNAC(長堀工業)
8,198税込9,018
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5773軸径(Φmm)4質量(g)3.4先端形状トルクス本数10
867/21 トルクスビット Wera867/21 トルクスビットWera
829税込912
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4全長(mm)40先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
ショックレスビット(トルクス) DS73 ベッセルショックレスビット(トルクス) DS73ベッセル
4,198税込4,618
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
ショックレスビット DS73 ベッセルショックレスビット DS73ベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
トルクスビット D73 T10X40 ベッセルトルクスビット D73 T10X40ベッセル
699税込769
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
19mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ19mm[EA164EH、FH]用Hexビットエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
全長(mm)40適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-119質量(g)140先端サイズ19先端形状六角本数1差込角対辺(mm)3/4ビット軸対辺(mm)22両頭機能片頭
ドライバービット ハイオスドライバービットハイオス
2,298税込2,528
1セット(10本)
9日以内出荷
すりわりねじ用ビット
全長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)0.4ビット寸法(mm)受け口:H4(Φ4)

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット