絞り込み
先端サイズ
- (+)No.0(7)
- (+)No.00(4)
- (+)No.1(6)
- (+)No.2(5)
- TW2(1)
- TW3(1)
- TW4(1)
- TW5(1)
- その他(2)
全長(mm)
- 40
- 25(75)
- 44(13)
- 45(40)
- 50(74)
- 60(12)
- 65(222)
- 70(20)
- 75(58)
- 82(45)
- 85(74)
- 100(108)
- 110(163)
- 120(35)
- 125(16)
- 130(16)
- 150(124)
- 200(51)
- 250(13)
- 300(27)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 片頭(13)
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
種類
- 段付(1)
ブランド
- ベッセル(5)
- ハイオス(3)
- Wera(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
ベッセル・ハイオス・Wera・KANON(中村製作所)・NAC(長堀工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「先端サイズ」から絞り込む
(+)No.0(7)
(+)No.00(4)
(+)No.1(6)
(+)No.2(5)
TW2(1)
TW3(1)
TW4(1)
TW5(1)
その他(2)

HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
電動ドライバー用ビット ハイオス用
NAC(長堀工業)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
精密ビット D73
ベッセル¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷から翌日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
エアー・電動ドライバー用ビット
ベッセル¥1,798~税込¥1,978~1パック(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。呼称D73軸径(Φmm)4本数10両頭機能片頭
ショックレスビット DS73
ベッセル(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10本)当日出荷から翌々日出荷トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
電動ドライバー用プラスビット先端規格0番
KANON(中村製作所)¥249税込¥2741本当日出荷全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6086軸径(Φmm)4先端サイズNo.0先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー用プラスビット1番3パイ
KANON(中村製作所)¥249税込¥2741本当日出荷全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6088軸径(Φmm)4先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ハイオス ダイレクトドライブ
Wera¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷小型精密機器のメンテナンスに最適です。用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x40L
NAC(長堀工業)¥1,398税込¥1,5381セット(10本)当日出荷全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番853-5456質量(g)9先端サイズNo.2先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9
872/21 マイクロスティクス(R)ビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷小型精密機器等のメンテナンスに最適です。 表面はニッケル仕上げです。用途適合メーカー:ハイオスなど。全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix
三枚羽締めつけ専用ビット B39TW
ベッセル¥4,698~税込¥5,168~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。全長(mm)40呼称B39質量(g)10本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭