絞り込み
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • KTC(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Wera(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • JTC(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.3
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 6.33(5)
  • 6.35(1,269)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9.5(37)
  • 9.52(4)
  • 9.525(45)
  • 9.53(3)
  • 12.7(67)
  • 20(1)
  • その他(6)
全長(mm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 25(6)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 46(1)
  • 50(9)
  • 54.5(1)
  • 70(6)
  • 75(2)
  • 95(2)
  • 100(5)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 121.5(2)
  • 150(5)
  • 180(1)
  • 200(1)
両頭機能
  • 両頭(2)
  • 片頭(26)
刃先マグネット
  • あり(3)
種類
  • 段付(4)
段付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
1/4 HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ナットセッター(スライドマグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッター(スライドマグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
両頭プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)両頭プラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
両頭機能両頭先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応
段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
739税込813
1本
当日出荷から翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
段付トルクスプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付トルクスプラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1
1/4Hヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
スタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTCスタッビヘキサゴンビットソケット用交換ビットKTC(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本本数1
ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット KTCロングボールヘキサゴンビット用交換ビットKTC(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
段付ロングヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングヘクスローブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
1/4H トルクスナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H トルクスナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
899税込989
1個
5日以内出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットビットホルダー 1/4 PROXXON(プロクソン)マグネットビットホルダー 1/4PROXXON(プロクソン)
789税込868
1個
当日出荷
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセット KTC6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセットKTC
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番383-9435
(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット KTC(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビットKTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応
差し替えドライバ用マイナスビットセット KTC差し替えドライバ用マイナスビットセットKTC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3
6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット KTC6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
全長(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4 ボールエンドソケットビット T30 JTC1/4 ボールエンドソケットビット T30JTC
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
適合車種:BMW G05 G06 ウォーターポンプネジ等
全長(mm)120サイズT30差込角(mm)6.3関連資料(0.17MB)
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
ヘクスローブビット (1/4”) STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット (1/4”)STAHLWILLE(スタビレー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
差込角1/4”HE×のトルクスビット
全長(mm)25質量(g)8先端サイズ7.8先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4H トルクスプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H トルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
859税込945
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hイジリ止めトルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4Hイジリ止めトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
851/4Z ビット Wera851/4Z ビットWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)89先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.32018年トラスコ掲載ページ5 0667両頭機能片頭
ヘクスローブビット T30(1/4”段付) STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブビット T30(1/4”段付)STAHLWILLE(スタビレー)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
全長(mm)70質量(g)16種類段付先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4H両頭プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H両頭プラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
239税込263
1個
5日以内出荷
両頭機能両頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビットソケット用交換ビット KTCマイナスビットソケット用交換ビットKTC
609税込670
1個
当日出荷
トラスコ品番383-9036セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)46先端サイズ6先端形状マイナス(-)適合品番BT2-6M、BT3-6M、BT4-6M本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセットKTC
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番383-9494
(6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビット KTC(6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
全長(mm)121.5質量(g)53外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット