絞り込み
ブランド
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • Wera(4)
  • KTC(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • BONDHUS(4)
  • エンジニア(3)
  • JTC(3)
  • Pro-Auto(3)
  • ANEX(1)
  • エイト(1)
  • エスコ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • ハゼット(1)
  • 近江精機(1)
差込角対辺(mm)
  • 9.5
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 6.3(34)
  • 6.33(5)
  • 6.35(1,264)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9.52(4)
  • 9.525(45)
  • 9.53(3)
  • 12.7(69)
  • 20(1)
  • その他(6)
全長(mm)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22.5(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26.5(1)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 29(3)
  • 29.5(1)
  • 30(4)
  • 30.5(1)
  • 52(2)
  • 55(3)
  • 59(2)
  • 100(4)
  • 107(1)
  • 175(1)
  • 185(1)
両頭機能
  • 片頭(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジモグラソケット エンジニアネジモグラソケットエンジニア(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質炭素鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ネジモグラソケットセット エンジニアネジモグラソケットセットエンジニア
8,298税込9,128
1式
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)29質量(g)126差込角(mm)9.5対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合ビット1/4(6.35mm)HビットRoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー エイトビットホルダーエイト(9件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー材質/仕上SCM435/クロームメッキビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビットアダプター エンジニアビットアダプターエンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)26.5質量(g)27対辺(mm)(対応)6.35先端長(mm)10差込角(sq.)(対応)9.5先端径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体対辺(mm)18
5/16Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビット取付方法押込式(ボール保持)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット KTC9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセットKTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番307-8612
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
469税込516
1個
当日出荷から8日以内出荷
両頭機能片頭
9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
ビット用ホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビット用ホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット Pro-Auto9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケットPro-Auto
679税込747
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に全長(mm)52差込角(sq.)9.5
ソケット用 強靭L型アダプター ANEXソケット用 強靭L型アダプターANEX
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
トルクスプラスビットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番811-7704RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットソケット+ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケット+TONE(トネ/旧:前田金属工業)
549税込604
1個
翌日出荷
ドライバー先端(+)
両頭機能片頭
9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケット Pro-Auto9.5 ダイヤモンドスペシャルビットソケットPro-Auto
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に全長(mm)47差込角(sq.)9.5ビット全長(mm)21
ホールディングファンクションソケット8740C Weraホールディングファンクションソケット8740CWera
2,498税込2,748
1本
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。
材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)三重四角ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等) 早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
スタービットソケットセット JTCスタービットソケットセットJTC
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビット 3/8 BONDHUSビット 3/8BONDHUS
2,498税込2,748
1本
8日以内出荷
トラスコ品番810-8231本数1RoHS指令(10物質対応)対応
9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC9.5SQ ロングイジリドメトルクスビットセットKTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番307-8621
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)BONDHUS
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70 近江精機差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70近江精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70付属品取付用ピン・リングトラスコ品番129-5214材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)9.5呼び番号T40RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブソケット KTCヘックスローブソケットKTC
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番859-1587差込角(mm)9.5
9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケット Pro-Auto9.5 ダイヤモンドヘックスビットソケットPro-Auto
849税込934
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に全長(mm)100差込角(sq.)9.5
9PCS TPスタープラスソケットビットセット JTC9PCS TPスタープラスソケットビットセットJTC
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ロングタイプ
全長(mm)100サイズTP10、TP15、TP20、TP25、TP27、TP30、TP40、TP45、TP50差込角(mm)9.5
クイックビットアダプター Bi Torsio 3/8"DR-1/4"Hex エスコクイックビットアダプター Bi Torsio 3/8"DR-1/4"Hexエスコ
4,270税込4,697
1個
3日以内出荷
トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減しますトーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。
差込角(inch)3/8アズワン品番65-2154-35対辺(inch)1/4(六角)
3/8” パワーソケットホルダー BAHCO(バーコ)3/8” パワーソケットホルダーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用6角ビットホルダーです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ボールポイント・ソケットビット BONDHUSボールポイント・ソケットビットBONDHUS
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
対辺(inch)1/8
8767B HF Wera8767B HFWera
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズを見つけ出すのが容易です。
用途締付作業用。材質工具鋼タイプトルクス差込角対辺(mm)9.5
8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera8767 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケットWera
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用仕様1000V絶縁仕様材質特殊工具鋼規格IEC60900規格品差込角対辺(mm)9.5
8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケットWera
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。
用途電気作業用材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5タイプヘックスプラス規格IEC60900規格品仕様1000V絶縁仕様差込角対辺(mm)9.5
3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
全長(mm)45質量(g)100寸法H(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法D2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. トルクスインダストリアルディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
全長(mm)55差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
TORXビットソケットセット ハゼットTORXビットソケットセットハゼット
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
差替式3/8SQドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式3/8SQドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
質量(g)49本数1
六角ソケットセット JTC六角ソケットセットJTC
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット