絞り込み
二面幅(mm)
- 7(1)
- 8(1)
全長(mm)
- 56(1)
- 72(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 175(1)
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

六角(1)
差込角対辺(mm)
- 9.5
- 6.3(4)
- 6.35(165)
- 8(2)
- 9.525(44)
- 11.11(1)
- 12.7(28)
- その他(3)
二面幅(inch)
- 1/8(1)
両頭機能
- 片頭(2)
片頭
ブランド
- Wera(1)
- エイト(1)
- BONDHUS(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
Wera・エイト・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
「二面幅(mm)」から絞り込む
7(1)
8(1)

六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 7mm 単品
エイト¥939税込¥1,0331個8日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番711-3179材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)全長(mm)56差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)7ビット寸法(mm)長さ:27
ボールポイント・ソケットビット
BONDHUS¥1,598~税込¥1,758~1本8日以内出荷ビット交換式ソケットビットです。 先端が摩耗したらビットを交換できます。 ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。 ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。対辺(inch)1/8
ホールディングファンクションソケット8740C
Wera¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。材質/仕上特殊工具鋼表面処理クロムメッキ先端形状ソケット両頭機能片頭
差替式3/8SQドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。質量(g)49本数1