絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(945)
  • Wera(353)
  • 近江精機(313)
  • ベッセル(253)
  • NAC(長堀工業)(193)
  • RS PRO(186)
  • ANEX(174)
  • ビックス(153)
  • BONDHUS(135)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(120)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(112)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • エンジニア(94)
  • JTC(86)
  • BAHCO(バーコ)(70)
  • FACOM(69)
  • Pro-Auto(64)
  • SK11(53)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 120(1)
  • 200(1)
両頭機能
  • 両頭(1)
  • 片頭(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
両頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)両頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)
579税込637
1セット(2本組)
当日出荷
先端形状(+)先端サイズ#2両頭機能両頭
マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)マイナスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
充電インパクトドライバー マーキング Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー マーキングPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)回転数(回/分)Fモード:0~2,300振動3軸合成値(m/s2)7ライト機能LEDライト:スイッチ連動

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット