ビット :「スクエア9」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット) セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8) 全長(mm)180 質量(g)200 差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き) スイッチ正転/逆転 電源Li-lon3.6V-2.000mAh 最大トルク(N・m)1.8 グリップ部(mm)42 操作(手操作)~5Nm 回転数(回/分)250 関連資料(1.4MB) USBポートType-B
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります