絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(945)
  • Wera(353)
  • 近江精機(313)
  • NAC(長堀工業)(193)
  • RS PRO(186)
  • ANEX(174)
  • ビックス(153)
  • BONDHUS(135)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(120)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(112)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • エンジニア(94)
  • JTC(86)
  • BAHCO(バーコ)(70)
  • FACOM(69)
  • Pro-Auto(64)
  • SK11(53)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(82)
全長(mm)
  • 25.4(6)
  • 35(4)
  • 40(9)
  • 44(5)
  • 45(7)
  • 50(5)
  • 55(6)
  • 60(14)
  • 65(87)
  • 70(9)
  • 75(21)
  • 80(5)
  • 82(32)
  • 100(56)
  • 110(62)
  • 120(6)
  • 130(8)
  • 150(45)
  • 200(13)
  • 300(4)
両頭機能
  • 両頭(77)
  • 片頭(97)
刃先マグネット
  • あり(75)
  • なし(11)
種類
  • スリム(2)
  • スレンダー(1)
  • トーション(18)
  • 段付(16)
スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラボール替ビット ベッセル電ドラボール替ビットベッセル(15件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル剛彩ビット 5本組(アソート)ベッセル(9件のレビュー)
689税込758
1セット(5本)
当日出荷
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
片頭 剛彩ビット ベッセル片頭 剛彩ビットベッセル(7件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ネジはずしビット ベッセルネジはずしビットベッセル(32件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)82適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル両頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(15件のレビュー)
679税込747
1セット(5本)
当日出荷
材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
サキスボ トーションビット ベッセルサキスボ トーションビットベッセル(4件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットホルダー5本用 ベッセルビットホルダー5本用ベッセル(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
ソケットビット A20 ベッセルソケットビット A20ベッセル(13件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
ビットセット10本組 ベッセルビットセット10本組ベッセル
1,894税込2,083
1セット
当日出荷
ビット材はダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。 サイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 強く、しなやかなで耐久性が高いダイハード鋼を使用。 サッシ、カーテンレールの取付など狭い箇所での作業向きの片頭ビット付き。
用途建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに仕様よく使うサイズを10本セットにしベルトホルダーへ収納セット内容片頭ビット+1x100mm(1本)、片頭ビット+2x100(1本)、両頭ビット+1x65mm(1本)、両頭ビット+2x45mm(2本)、両頭ビット+2x65mm(2本)、両頭ビット+3x65mm(1本)、両頭ビット+2x110mm(1本)、コンビビット:+2&-6x65mm(1本)、ビットベルト全長(mm)110シルバー/レッド/イエロー/ブルー電圧(V)18と40に対応塗装はがれにくい防錆塗装入数10本両頭機能両頭
両頭コンビ 剛彩ビット ベッセル両頭コンビ 剛彩ビットベッセル(13件のレビュー)
339税込373
1セット(2本)ほか
当日出荷
2サイズを一本のビットに組み込みました。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(2件のレビュー)
489税込538
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
両頭 剛彩ビット ベッセル両頭 剛彩ビットベッセル(3件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル片頭 剛彩ビット(マイナス)ベッセル(8件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)ほか
当日出荷
マイナスネジ用のビット。
先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭剛彩ビット 10本組ベッセル(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。先端形状プラス(+)セット数10本レッドパックジッパー両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2差込角対辺(mm)6.35
ビットホルダー ベッセルビットホルダーベッセル(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
剛彩ボールポイントビット ベッセル剛彩ボールポイントビットベッセル
349税込384
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
首振りソケット ベッセル首振りソケットベッセル(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113首振角度(°)15差込角対辺(mm)6.35
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) ベッセル片頭 剛彩ビット(精密タイプ)ベッセル(4件のレビュー)
449税込494
1セット(2本)
当日出荷
材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
片頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル片頭 剛彩ビット 5本組ベッセル(1件のレビュー)
849税込934
1セット(5本)
当日出荷
10色カラーでサイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
超ロングソケット ベッセル超ロングソケットベッセル(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。全長(mm)163差込角対辺(mm)6.35
剛鍛ソケットビット(ショート) ベッセル剛鍛ソケットビット(ショート)ベッセル(6件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
ビットホルダー10本用 ベッセルビットホルダー10本用ベッセル(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルVタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
Jトルクスビット ベッセルJトルクスビットベッセル(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)溝まで9.5先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
深穴ソケットビット ベッセル深穴ソケットビットベッセル(14件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全長(mm)110
ダイヤモンド剛彩ビット ベッセルダイヤモンド剛彩ビットベッセル(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
最高硬度HRC62ダイハード鋼採用最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工両頭機能両頭
サキスボスリムトーションビットSDT ベッセルサキスボスリムトーションビットSDTベッセル(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
サキスボスリムトーションビットの5本組パックです。 刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。 ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
インパクトドライバー用ビット ベッセルインパクトドライバー用ビットベッセル(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器ベツセルNo.2500 No.2400種別ビット本数10両頭機能片頭
ナメないビット ベッセルナメないビットベッセル(4件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2熱処理区分(ダイハード鋼)DX刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
剛彩ヘックスロングビット ベッセル剛彩ヘックスロングビットベッセル(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
全長(mm)150先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
サキスボ 段付ビット SS16 ベッセルサキスボ 段付ビット SS16ベッセル(4件のレビュー)
529税込582
1セット(2本)
当日出荷
種類段付、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
ドライバービット A14 ベッセルドライバービット A14ベッセル(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
剛彩ビット(チューブ付) ベッセル剛彩ビット(チューブ付)ベッセル
599税込659
1本
当日出荷
40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット