ビット :「差し込み」の検索結果

ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ボルト出代が長い場合のナット締めに。 ダクト取付・吊りボルト・空中セメントハンガー取り付けなどに。 全長(mm)163 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
呼称D71 先端サイズ4 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)44 軸径(Φmm)4 呼称D71 両頭機能片頭
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。 質量(g)11 タイプボールクイックアダプター シリーズ対応:QBシリーズ 収納本数(本)可能:1 サイズ(mm)51×26×26 収納寸法(mm)6.35(六角軸)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハーフムーン断面の差込口。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)44 先端サイズ4 先端形状六角 呼称D71 両頭機能片頭
1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様ビット軸対辺6.35mm 質量(g)48/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m)6 推奨ねじM4サイズの小ネジ
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天作業、配管・ダクトのレベル調整、解体作業に適しています。 12角でナットに差し込みやすいです。 ガタつき、折れに強い軸圧入式です。 18Vインパクト対応です。 超軽量で驚きの軽さで作業の負担を軽減します。 耐久性抜群で、ガタつき・折れに強い軸圧入式(特許取得)を採用しています。 ナットに入れやすい12角、角を傷つけない面接触型です。
軸(mm)6.35 先端サイズ17 差込角対辺(mm)6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込むだけでオートロック。片手でワンプッシュでビット取り出しできる。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。 材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー●スリーブ:アルミ●リング:ばね鋼 全長(mm)63 質量(g)17 差込角(mm)6.35 チャック外径(Φmm)26
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ頭が見やすい抜群のフィット感です。先端を細く加工することで、ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジに適しています。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ両頭ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に トラスコ品番441-8702 材質本体:アルミ 軸径(Φmm)対辺6.35 幅(mm)Φ20 全長(mm)61 ブラック 高さ(mm)41(本体部分のみ) 質量(g)カラビナ取付最大:500 奥行(mm)20 差込角(mm)6.35
1個
619 税込681
当日出荷

スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス2番両頭ビットです。両頭プラス2番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 入数(本)5
1個(5本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス1番両頭ビットです。両頭プラス1番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。 仕様マグネット入、PAT 材質特殊鋼 サイズ(mm)+1×65 入数(本)5
1個(5本)
599 税込659
当日出荷

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様ビット軸対辺6.35mm 質量(g)17/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m)2 推奨ねじM4サイズの小ネジ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16 差込深さ(mm)13 本数10
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く 電圧(V)40対応 チャック外径(Φmm)13 ビット差込部(mm)6.35 ホルダー高強度ビットホルダー グリップタイプ回転式
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5 先端形状トルクス 呼称N シャンク径(mm)5 適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO 差込口形状六角 両頭機能片頭
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。
用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰ベルトに装着可能
ビット取付方法ビット差込式
1箱(10個組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4071 全長(mm)75 質量(g)38 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)10 呼称HBM ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055 全長(mm)75 質量(g)39 先端サイズ対辺6.3 呼称HAM ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047 全長(mm)75 質量(g)26.0 先端サイズ対辺6.3 外径(Φmm)- 呼称HA ビット取付方法ビット差込式 刃先マグネットなし
1本
848 税込933
当日出荷

トラスコ品番810-6896 ビット取付方法ビット差込式
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用 適合D71/D72の精密ビット 先端サイズ6.35 ビット取付方法ビット差込式 アズワン品番64-8547-21
1袋(10本)
7,498 税込8,248
当日出荷

なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
用途足場クランプのボルトナットの脱着 全長(mm)95.4 形状6角ソケット ソケット径(Φmm)23.5 差込六角対辺(mm)6.35 質量(g)88 先端サイズ17
1個
989 税込1,088
当日出荷

充電・エアードライバーに取り付けるだけで。トーション効果が得られます。高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く。磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。
トラスコ品番371-2711 セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本 質量(g)41 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持) 刃先マグネットあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無し トラスコ品番371-4063 全長(mm)75 質量(g)25 外径(Φmm)13 呼称HB 刃先対辺6.3 ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持) 差込角対辺(mm)6.35
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります