ビット :「角ます」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途六角ソケットネジ用 寸法(mm)差込口の溝位置:9
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。
仕様工事作業 先端形状トルクセットMプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 072072(PH2×20個) ビット(PH)2 ビット全長(mm)25
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷

実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。硬い素材にも強い。
セット内容ポジビット PZ2×20個 ビット(PZ)2 ビット全長(mm)25
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷

バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。
全長(mm)175 先端サイズ(PH)1・2 六角軸対辺(mm)6
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。保持機能。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途四角ソケットネジ用
1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
1本
939 税込1,033
翌日出荷

最大長23mmまでのソケットレンチが収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
用途8100 SC Zyklopスピードラチェットセット1/2インチ用 寸法(mm)302×126×50
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

実用的なビットボックスに入ったプラスネジ用の BiTorsion ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。汎用性のある丈夫な粘性設計。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 056422(PH2×20個) ビット(PH)2 ビット全長(mm)25
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の高品質ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。非常にハードなデザイン。
セット内容ポジビット 056722(PZ2×20個) ビット(PZ)2 ビット全長(mm)25
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

実用的なビットボックスに入ったポジドライブネジ用の BiTorsion ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。非常にハードなデザイン。
セット内容ポジビット 056712(PZ2×20個) ビット(PZ)2 ビット全長(mm)25
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

最小限のスペースに多くのツール。ドライブとサイズに応じたソートにより、ビットへの迅速なアクセスが可能になります。ミニラチェットはドロップフォージドのフルスチールデザイン。60枚の歯を備えたファインピッチ機構により、戻り角がわずか6°と小さく、正確な作業が可能です。シンプルな左右切り替え、人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドとレバー。強靭な粘性ビット。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066122・066124・066126(TX15・20・25)、六角ビット 056684・056685(4・5mm)
1セット
9,398 税込10,338
翌日出荷

実用的なビットボックスに入った高品質プラスネジ用ビット。Impaktor テクノロジーは、非常に厳しい環境下でも平均以上の耐用年数を保証します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ねじ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。「Take it easy」ツールファインダーが付属でプロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされています。
セット内容インパクターポジビット PZ2×15個 ビット(PZ)2 ビット全長(mm)25
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

[ケース]最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。トルクの制限がなく非常に堅牢。戻り角わずか5°。切替レバーで方向転換が便利。
セット内容ラチェット 004034(3/8”)、ソケット 003742・003744・003746・003747・003749・003750・003751・003752・003753(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、エキステンション 003583(3/8”)、ウォブルエキステンション 003584(3/8”)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm 差込角(DR)3/8
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25 質量(g)5.7 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス 材質特殊工具鋼 タイプACR 種類バイトーションタイプ 先端サイズ+2 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)89 本数1 両頭機能片頭
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25 タイプショート 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 種類バイトーションタイプ(二重効果) 材質特殊工具鋼 仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 両頭機能片頭
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)89 質量(g)24.5 先端形状ボールポイントトルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
材質/仕上特殊工具鋼 タイプトーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)89 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.3 2018年トラスコ掲載ページ5 0667 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 両頭機能片頭
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25 種類トーション 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります