自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm
差込角(mm)6.35
セット商品数38
ケース色黒
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。