RS PRO HSS-Eコバルトドリルビットセット. RS PROは、高性能ドリルビット用のHSS-Eコバルト合金製のこの卓越したドリルビットセットを提供します。最も一般的に使用される直径を揃えた優れたセットです。コバルト含有率5 %のハイスピードスチール(HSS)ドリルビットにより、冷却が不十分であっても優れた耐熱性を発揮します。切削材にコバルトを追加したことで、このドリルビットは、800 N/m2の高伸張強度材料に使用可能です。135 °ノンスリップスプリットポイントを備えているため、正確なセンタリングに最適で、高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. コバルトビットを使用すると、ステンレススチール、炭素鋼、鋳鉄、チタン合金、さらにはカーボンファイバ複合材料などの高伸張金属材料をドリル加工する際に、より速く切削でき、長寿命です。. 特長と利点. %コバルト高性能HSSE-Eドリルビット。 十分な冷却剤を必要としない高温強度 正確なセンタリングのための135 °ノンスリップスプリットポイント 事前のセンタリング又はパイロット穴をドリル加工する必要がないダイレクトドリリング 通常のHSSドリルビットよりも高速で切削でき長寿命 0.5 mm刻み. よくある質問. Q.ジョバーの意味は?. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSS-EとHSSの違い. A.HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。 HSS-Eドリルビットは、高いフィード速度での高速切削に対応でき、標準のHSSドリルビットに比べて長寿命を実現しています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS-E コバルト個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1セット
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ドリル6本セット. M3~M10のメートル寸法タップ用のパイロット穴を作成する1/4インチ六角ドライブドリル M3~M10のタッピングサイズごとに1つ、合計6つのドリルがセットに収納
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 6最小サイズ = 3mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1セット
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ISO Step Drills, Individual ; Set. Supplied individually and as a 3 piece set Designed for cutting ISO hole sizes in materials with a thickness of up to 3mm Suitable for use with industrial power drills, bench or pedestal drills
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 3最小サイズ = 4mm最大サイズ = 30mmセット内容 = ステップドリルビット
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、パイロット穴を必要としません。シートメタルやプラスチックを Rapid 穿孔するのに最適です。ステップコーンの形状により、 つのドリルで複数の直径により表面を切断できます。このドリルビットは、 13 mm チャック付きの電動ドリルと併用できます。 ステップドリルビットオプション: 232-557-4 232-557-4 20 mm ドリルビット、 ステップ 232-563 232-563 4 30 mm ドリルビット、 14 個のステップ 232-579-10 232-579-10 20 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-585-20 232-585-20 30 mm ドリルビット、 11 ステップ 232-608 232-608 3 ピースドリルセット: → 30 mm. 特長と利点:. HSS ドリルビット 小さな穴サイズの増分が必要な用途で、穴を開けられます パイロット穴は不要で、既存の穴を簡単に拡大 ほとんどの電動ドリルに最適 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。. よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 3最小サイズ = 4mm最大サイズ = 30mmセット内容 = ステップドリルビット
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。