ビット :「メガネ用ネジ回し」の検索結果
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
アズワン品番65-2142-85
1組
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。