電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
材質M52ハイス鋼
適合電動機電動ドリル(回転専用)
シャンク径(mm)6.4(1/4”)
合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に
材質HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)127
刃先径(Φmm)6
差込角対辺(mm)6.35
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
アズワン品番65-3893-61
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本
軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5
寸法(mm)5
全長(mm)100
ビット(+)サイズ:#1、#2、#3
ビット寸法(mm)(-)5
六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
¥2,870
税込¥3,157
8日以内出荷
24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。
インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応
セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個)
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
寸法(mm)本体:59×284×32
質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380
最大トルク(N・m)500
入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7
アズワン品番64-7926-26
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
アズワン品番64-7881-30
対辺寸法(inch)1/16"
1本
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
仕様入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm出力部:30mm
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)753
最大トルク(N・m)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×284×32
アズワン品番64-7926-25
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
手動にも電動にも使用できます。全長53mm以上のビットに差し込めます。PC、ネオジム磁石。
寸法(mm)16×21×15
適合サイズ丸軸・六角シャンク:6.35mm
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-73
対辺寸法(inch)3/32"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-78
対辺寸法(inch)3/16"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-74
対辺寸法(inch)7/64"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-76
対辺寸法(inch)9/64"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)152
アズワン品番64-2224-88
対辺寸法(inch)1/4"
両頭機能片頭
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)152
アズワン品番64-2224-87
対辺寸法(inch)7/32"
両頭機能片頭
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)152
アズワン品番64-2224-85
対辺寸法(inch)5/32"
両頭機能片頭
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
アズワン品番64-2224-79
対辺寸法(inch)7/32"
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
アズワン品番64-2224-83
対辺寸法(inch)1/8"
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-75
対辺寸法(inch)1/8"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)152
アズワン品番64-2224-86
対辺寸法(inch)3/16"
両頭機能片頭
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-72
対辺寸法(inch)5/64"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
アズワン品番64-2224-84
対辺寸法(inch)9/64"
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-77
対辺寸法(inch)5/32"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-42
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-41
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134858●商品名:3867/4●サイズ:T20●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-46
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134857●商品名:3867/4●サイズ:T15●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-45
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134856●商品名:3867/4●サイズ:T10●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):4.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-44
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。