適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番EA164EH-127
質量(g)200
本数1
ビット軸対辺(mm)22
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-27
材質鍛造鋼製
全長(mm)50
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
エスコ品番EA611AA-27
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)50
先端サイズT27
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-88
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
1本
¥755
税込¥831
翌日出荷
全長(mm)152
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA611GM-76
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)50
先端サイズ27 IPR
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2224-57
両頭機能片頭
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ27 IPR
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2224-44
両頭機能片頭
1本
¥845
税込¥930
翌日出荷
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
いじり止め穴有無あり
エスコ品番EA611GV-6
先端形状トルクス
本数1
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
いじり止め穴有無あり
エスコ品番EA611GV-17
先端形状トルクス
本数1
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
全長(mm)154
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA560-35
軸径(Φmm)9
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1本
¥870
税込¥957
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA611GM-66
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT27
エスコ品番EA611GM-56
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズ27IP
エスコ品番EA611GL-127
先端形状トルクスプラス
本数1
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。
インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応
セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個)
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
寸法(mm)本体:59×284×32
質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380
最大トルク(N・m)500
入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7
アズワン品番64-7926-26
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4”
アズワン品番65-2166-63
1セット
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
用途ステンレス等、難削材に
材質HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)127
刃先径(Φmm)6
差込角対辺(mm)6.35
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。