全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT10×T15
エスコ品番EA813-45
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様●メーカー:Wera●型番:134860●サイズ:T30●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):6.0●防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アズワン品番65-9267-42
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
全長(mm)175
両頭機能両頭
エスコ品番EA813-15
軸径(Φmm)6
先端サイズ4×0.6、6×1.0
先端形状マイナス(-)
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に
材質HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)127
刃先径(Φmm)6
差込角対辺(mm)6.35
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT7×T9
エスコ品番EA813-44
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT30×T40
エスコ品番EA813-42
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT20×T25
エスコ品番EA813-41
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
全長(mm)175
両頭機能両頭
先端サイズT6×T8
エスコ品番EA813-43
軸径(Φmm)6
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
軸径(Φmm)6
全長(mm)140
質量(g)32
先端サイズ(-)6.5×1.0
適合ねじM3.5
先端形状マイナス
アズワン品番64-2222-15
両頭機能片頭
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本
軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5
寸法(mm)5
全長(mm)100
ビット(+)サイズ:#1、#2、#3
ビット寸法(mm)(-)5
六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
¥2,870
税込¥3,157
8日以内出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。