Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)
全長(mm)89
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。
セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
1組
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
セット内容:9個組。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です(※5/64”、3/32”、7/64”を除く)。手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)。色の違いによってサイズの選別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
1セット
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"
ビット軸対辺(mm)1/4"
ビット全長(mm)25
アズワン品番64-7868-90
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-75
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
握りやすいためのローレットが施されています。
仕様●<セット内容>:6点●TORXビットソケット:T25・T30●Hexビットソケット:4・5・6・8・10mm●差込角:3/8"●全長:100・107mm●ホルダーケース付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9267-64
1セット
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
1セット
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
カラビナ付。
六角シャンク類の持ち運びや保管に便利です。
柔軟性ポリプロピレンで変形に強く、鉄製内部リングで耐衝撃性に優れています。
セット内容グリーン、イエロー、レッド各1個
全長(mm)35
先端サイズ1/4"
本体外径(Φmm)35
耐荷重(g)各500
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1
2
3
次へ
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。