ビット :「ヘクサ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)38
質量(g)90
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全長(mm)24
両頭機能片頭
寸法D(mm)12
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)116
寸法L(mm)46
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)70
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)46
質量(g)207
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
全長(mm)32
両頭機能片頭
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクスプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)55
差込角対辺(mm)9.5
両頭機能片頭
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)41.5
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。