軸径(Φmm)8
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
先端形状マイナス(-)
本数10
両頭機能片頭
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
適合ビット1/4(6.35mm)Hビット
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)38
質量(g)90
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
両頭機能両頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)116
寸法L(mm)46
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長65mm
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状マイナス(-)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ片頭ビット
寸法D(mm)6.35
差込角対辺(mm)6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
タイプ両頭ビット
寸法D(mm)6.35
差込角対辺(mm)6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
全長(mm)24
両頭機能片頭
寸法D(mm)12
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)46
質量(g)207
寸法D1(mm)18.9
寸法D2(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
全長(mm)55
質量(g)130
寸法H(mm)15
寸法D1(mm)22.5
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
トラスコ品番811-8064
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
コーケン インパクト用3重4角ビットです。別売りのビットホルダーにビス止めをして使用します。全長60mmです。
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
全長(mm)32
質量(g)70
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
全長(mm)45
質量(g)100
寸法H(mm)15
寸法D1(mm)22.5
寸法D2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)100
質量(g)135
寸法H(mm)63.5
先端サイズ10
寸法D(mm)23
差込角対辺(mm)12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状トルクスプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)55
差込角対辺(mm)9.5
両頭機能片頭
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)41.5
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。