ビット :「角止め」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)16mmH 3重4角ビット(XZN規格)
エコ商品
コーケン インパクト用3重4角ビットです。別売りのビットホルダーにビス止めをして使用します。全長60mmです。
全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応 全長(mm)38 質量(g)90 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)25
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)116 寸法L(mm)46 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)22
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)70 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)22
1個
1,798 税込1,978
欠品中

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります