1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DBZ-01 バズーカモグラセット エンジニア 動画あり
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース セット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B 材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー 軸長(mm)ビット:共通60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32 セット商品数11点 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63 ビット全長(mm)共通105 関連資料(8.37MB)
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります