ビット :「舐めたネジ外し」の検索結果
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)105
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。