ビット :「PB」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数1
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
質量(g)11
軸長(mm)50
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)70
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)24
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
C6・E6ビットを10本収納可能
仕様ホルダーのみ
質量(g)5
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。
差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)
刃先マグネットあり
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
先端形状ヘックスローブ
本数1
53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。
軸径(Φmm)3.5
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4424
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5951
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネット式。
全長(mm)60
質量(g)25
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex
両頭機能片頭
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5952
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm)75
質量(g)47
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)24
先端形状トルクスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
本数1
215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5970
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
本数1
225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
質量(g)29
本数1
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5
全長(mm)50
軸長(mm)24
差込角(HEX)1/4 (6.3mm)
入数(本)3
マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。ブレード長さ 80 mm、コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。ツールウォール用の実用的な吊り穴付きです。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番688-1797
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4433
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
トラスコ品番689-4437
1セット
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適に調和、抜群の長寿命です。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4462
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5956
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。