ビット :「差込角 5mm」の検索結果
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
セット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
色で使いたいサイズが簡単に選べる
傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100
先端形状ボールポイント
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
差込角対辺(mm)6.35
材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)150
仕様刃先マグネット入り
先端形状ボールポイント
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
各種ラチェット&差替ドライバービット(手動ドライバー用)
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)10
本数1
手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
全長(mm)35
質量(g)8(1個当たり)
アズワン品番64-3670-63
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応)
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。
18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。
ビット取付方法引張スライド式
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
全長(mm)35
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。