ビット :「トリプルスクエア」の検索結果
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
関連キーワード
スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に
トラスコ品番774-7918
質量(kg)0.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し
入組点数75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット
豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に
安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)
セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)
全長(mm)180
質量(g)200
差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)
スイッチ正転/逆転
電源Li-lon3.6V-2.000mAh
最大トルク(N・m)1.8
グリップ部(mm)42
操作(手操作)~5Nm
回転数(回/分)250
関連資料(1.4MB)
USBポートType-B
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。