絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(21)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • ANEX(8)
  • エスコ(7)
  • KOSEI(7)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • マキタ(4)
  • SK11(4)
  • エンジニア(3)
  • KTC(3)
  • TRUSCO(2)
  • GEDORE(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 片岡産業(1)
  • KING TONY(1)
  • コニシ(1)
  • トップ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッパー WeraグリッパーWera(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。トラスコ品番483-9200材質エラストマー質量(g)12適合ドライバー軸径Φ4.5~6.0mm
80 ハンドル Wera80 ハンドルWera
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番431-6533全長(mm)98質量(g)48.8差込角(mm)6
ドライバーホルダー WeraドライバーホルダーWera
899税込989
1個
翌日出荷
クラフトフォームドライバー専用ラックドライバーをきれいに保管できます
用途壁掛けドライバー収納用全長(mm)190高さ(mm)50質量(g)116
クラフトフォームコンパクト ミクロ11 Weraクラフトフォームコンパクト ミクロ11Wera
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
しっかり収納できる携帯ケースです。 電子部品などの組み立て作業に最適です。 精密な作業専用のセットです。
トラスコ品番766-0766セット内容44mmビット:[[-]]0.23、0.40、0.50、[[+]]00、0、1、六角1.5、2.0、T5、T6、携帯ケース質量(g)141シャンク径(Φmm)4
826T クラフトフォームターボ VDE Wera826T クラフトフォームターボ VDEWera
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状です。グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。
用途電気技師・電気工事トラスコ品番207-5124全長(mm)125質量(g)190差込角(mm)9規格IEC60900規格品アズワン品番64-8325-55
826T クラフトフォームターボ Wera826T クラフトフォームターボWera(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。
トラスコ品番207-5123材質ハンドル部:プラスチック、ラバー全長(mm)146緑・黒質量(g)230差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)146アズワン品番64-8325-54
1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター) Wera1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター)Wera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634材質エラストマー質量(g)162018年トラスコ掲載ページ4 0720

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー/ビット付属品