絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- ベッセル(20)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17)
- ANEX(8)
- KOSEI(7)
- エスコ(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- GEDORE(2)
- DREX(2)
- 片岡産業(1)
- KING TONY(1)
- トップ工業(1)
- trad(1)
- ブランドをもっと見る
特価

1440/1442SB ドライバー用保持器セット(ブリスター)
Wera¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。トラスコ品番837-0634材質エラストマー質量(g)162018年トラスコ掲載ページ4 0720
826T クラフトフォームターボ VDE
Wera¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷人間工学に基づいたハンドル形状です。グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。用途電気技師・電気工事トラスコ品番207-5124全長(mm)125質量(g)190差込角(mm)9規格IEC60900規格品アズワン品番64-8325-55
ESDマグネタイザーSB
Wera¥2,998税込¥3,2981個当日出荷工具の先端に着磁または消磁させることができます。磁力でネジをしっかりと保持できるようになります。静電対策工具(ESD)なので、精密機器周辺での使用に適しています。トラスコ品番616-8564材質プラスチック全長(mm)150
826T クラフトフォームターボ
Wera(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。トラスコ品番207-5123材質ハンドル部:プラスチック、ラバー全長(mm)146色緑・黒質量(g)230差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)146アズワン品番64-8325-54
クラフトフォームコンパクト ミクロ11
Wera¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷しっかり収納できる携帯ケースです。 電子部品などの組み立て作業に最適です。 精密な作業専用のセットです。トラスコ品番766-0766セット内容44mmビット:[[-]]0.23、0.40、0.50、[[+]]00、0、1、六角1.5、2.0、T5、T6、携帯ケース質量(g)141シャンク径(Φmm)4