2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいたハンドル形状です。グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。
用途電気技師・電気工事 トラスコ品番207-5124 全長(mm)125 質量(g)190 差込角(mm)9 規格IEC60900規格品 アズワン品番64-8325-55
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。
トラスコ品番207-5123 材質ハンドル部:プラスチック、ラバー 全長(mm)146 緑・黒 質量(g)230 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)146 アズワン品番64-8325-54
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります