2ページ目: ドライバー/ビット付属品
片手で作業ができるラチェット機構です。
60枚ギアでなめらかに回転し、回転ロスが少なく作業性抜群です。
対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットに使用できます。
トラスコ品番494-2604
全長(mm)95
質量(g)125
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。
トラスコ品番776-8125
全長(mm)110
質量(g)50
先端サイズ(#)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力ネオジム磁石で精密ネジを落とさず確実に保持します。手を添えて作業できない場面でもネジを落とさず片手作業が可能です。
用途精密ドライバーの着磁に。
対応径(Φmm)【ドライバー】1.5~3.0
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(便利/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。通常のドライバー形状からL型ドライバーに変形/ 増し締めや固いねじのゆるめはL型でパワーアップ
セット内容パワードライバー(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2
寸法(mm)230×84×35
本体長さ(mm)204
関連資料(1.39MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
交換用ビットセット5本組(プラス/マイナス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ホルダー:1
寸法(mm)120×55×20
全長(mm)25.4
本体長さ(mm)63
関連資料(1.39MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
道具袋や作業ベルト等に取り付けられ、ケースからスムーズに取り外しが可能です。
虫ネジの予備が付属しています。
付属品予備虫ネジ1個
トラスコ品番363-0815
1個
¥569
税込¥626
翌日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。
ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。
穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本
材質ドリル:ハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。
仕様専用ジョイント棒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
欠品中
大:磁力が強い 小:45mmビットにも使える 。強力ネオジム磁石でねじをしっかりキャッチ 。手動ドライバーにも使用可能 。6.35mm六角軸用 。日本製
用途電動ドライバービットに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ
付属品ビスキャッチ大・小×各1
材質本体:ポリカーボネート・磁石:ネオジム磁石
1セット(2個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)70
色シルバー
質量(g)35
タイプワンタッチ式
適合工具40V・18Vインパクト対応
1本
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2
寸法(mm)230×84×35
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
交換用ビットセット5本組(トルクス)。マグネットなし。電動工具で使える18V 対応。保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1
寸法(mm)120×55×20
全長(mm)25.4
本体長さ(mm)63
関連資料(1.39MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
クラフトフォームドライバー専用ラックドライバーをきれいに保管できます
用途壁掛けドライバー収納用
全長(mm)190
高さ(mm)50
質量(g)116
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。
6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。
本体ガイド面が細いので、プラケットの角にはキズをつけることがありません。
付属の6角棒レンチで2.5mm丸軸ドリルの交換が可能です。
付属品調整用六角棒レンチ2本
トラスコ品番362-9320
シャンク径(Φmm)6.35
刃径(Φmm)2.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
さまざまなネジをガッチリキャッチします。
対辺6.35mmの六角軸両頭ビットへ装着可能、ネジ頭の直径が7mm以上であればしっかり保持します。
用途ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に
付属品ビット×1(本体に装着済)
材質強力ネオジム磁石
軸径(Φmm)ビット六角:6.35
寸法(mm)65×12×12
全長(mm)ガチマグキャッチャー:約20
色レッド
ビット寸法(mm)+2×65mm
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
しっかり収納できる携帯ケースです。
電子部品などの組み立て作業に最適です。
精密な作業専用のセットです。
トラスコ品番766-0766
セット内容44mmビット:[[-]]0.23、0.40、0.50、[[+]]00、0、1、六角1.5、2.0、T5、T6、携帯ケース
質量(g)141
シャンク径(Φmm)4
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐久性強っ。強力マグネットでねじをしっかり保持。マグネットを装着した位置に関係なくねじを確実にキャッチできる!。前後どちら向きに差し込んでも問題なく使用できます。ポリカーボネート樹脂により、耐久性が大幅にアップ!脱磁も可能!
対応寸法(mm)六角軸6.35・丸軸4.0~6.3
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。
ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。
木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
材質ドリル:ハイス鋼
シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。
便利な2WAY式で、先端ガイド部はネジ式で簡単に付け外しでき、2.5mm下穴ギリとしても使用可能です。
ガイドが中心を捕らえるのでズレが生じません。
替刃式で付属の6角棒レンチを使えば、市販の2.5mm丸軸鉄工ドリルを使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本
トラスコ品番362-9315
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)6.35
刃径(Φmm)2.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンマー無しでポンチマークを打つことができます。
先端を対象物に押し当てることでスプリングの力でポンチマークを打ちます。
ハンマーを振るスペースがない場所などでもご使用いただけます。
全長(mm)130
質量(g)75
先端径(Φmm)1.3
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
簡単にマグネット付きドライバーに変身します。ドライバーの先端に着磁することで、手の届きにくい場所へのネジの着脱にとても便利です。
用途ドライバー、六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状です。グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた単純な機械式構造のため故障しにくく長持ちします。電池・電力を使わないため、環境に負担をかけません。1000ボルトの作業条件下の安全を保障する絶縁工具です。
用途電気技師・電気工事
トラスコ品番207-5124
全長(mm)125
質量(g)190
差込角(mm)9
規格IEC60900規格品
アズワン品番64-8325-55
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。
トラスコ品番207-5123
材質ハンドル部:プラスチック、ラバー
全長(mm)146
色緑・黒
質量(g)230
差込角(mm)6.35
ホルダー長さ(mm)146
アズワン品番64-8325-54
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)6.35
6.35mmのシャンク径のビットを差してドライバーとして使用可能です。
手に馴染みやすいボールグリップです。
充電ビット使用可能
ヒートン回しができます。
トラスコ品番765-2411
全長(mm)100
質量(g)60
グリップ径(Φmm)41
外径(Φmm)100
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。
強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。
用途ビットの着磁・脱磁に
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
トラスコ品番415-8938
全長(mm)165
質量(g)357
刃形ボールポイント
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下穴ドリル等の先端工具がビットを付けたまま簡単に着脱できます。
用途木工専用
面取り、研磨作業に
下穴開け作業に
トラスコ品番776-8648
質量(g)170
チャック能力(mm)1.0~6.5mm
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
建築用コーススレッドビスに最適。
超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。
本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。
市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。
付属品プラス#2×65mmビット1本
トラスコ品番212-2375
質量(g)32
本体質量(g)32
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
着磁、脱磁、連動の 3 in 1
用途・最大6.35mmのビット、六角レンチ、ドライバーに対応
寸法(mm)24(L)×13(W)×14(H)
マグネットPC、N35
関連資料(0.11MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1/4”HEXビットを併用する差替式Tハンドルビットドライバー。ビットはマグネットにより保持。
質量(g)108
全長L2(mm)200
軸長L1(mm)165
差込角(HEX)1/4inch
1個
¥6,798
税込¥7,478
90日以内出荷
1/4"ビットを装着するラチェットハンドル。
厚さ(mm)ヘッド部a:16
質量(g)76
全長L(mm)115
差込角(sq.)1/4inch
ヘッド幅(mm)b:22
ギア数80
1個
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル。
用途狭い作業スペースに
厚さ(mm)ヘッド部a:11
質量(g)70
全長L(mm)90
送り角度(°)4.5
ヘッド幅(mm)b:22.5
ギア数80
1丁
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
クイックチェンジ式。電動工具に装着可能。
全長(mm)62
質量(g)27
適合ビット(HEX)1/4 (E6.3mm)
寸法HEX(mm)差込部1/4 (E6.3mm)
1個
¥7,898
税込¥8,688
90日以内出荷
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。
全長(mm)40
差込角(HEX)3/8inch
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。