119件中 81~119件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)ビット用ドライバーハンドル
1/4”HEXビットを併用する差替式Tハンドルビットドライバー。ビットはマグネットにより保持。
質量(g)108 全長L2(mm)200 軸長L1(mm)165 差込角(HEX)1/4inch
1個
6,798 税込7,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ビット用ラチェットハンドル
1/4"ビットを装着するラチェットハンドル。
厚さ(mm)ヘッド部a:16 質量(g)76 全長L(mm)115 差込角(sq.)1/4inch ヘッド幅(mm)b:22 ギア数80
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4"HEXビットを装着するラチェットハンドル。
用途狭い作業スペースに 厚さ(mm)ヘッド部a:11 質量(g)70 全長L(mm)90 送り角度(°)4.5 ヘッド幅(mm)b:22.5 ギア数80
1丁
17,980 税込19,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ビットアダプター
クイックチェンジ式。電動工具に装着可能。
全長(mm)62 質量(g)27 適合ビット(HEX)1/4 (E6.3mm) 寸法HEX(mm)差込部1/4 (E6.3mm)
1個
7,998 税込8,798
90日以内出荷

インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット。
全長(mm)40 差込角(HEX)3/8inch
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバー4030に3/8"SQのソケットを装着する際に使用するアダプター。
全長(mm)38 質量(g)34 差込角(inch)HEX3/8×SQ3/8
1個
5,898 税込6,488
90日以内出荷

インパクトドライバー4030に使用するプラスビット。
全長(mm)35 質量(g)17 差込角(HEX)3/8inch
1個
4,198 税込4,618
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー4030に1/2"SQのソケットを装着する際に使用するアダプター。
全長(mm)38 質量(g)43 差込角(inch)HEX3/8×SQ1/2
1個
6,198 税込6,818
90日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

片岡産業部品
従来のマイナスドライバーより。先端部分が広くなり 開閉時にネジ穴を。潰すことなく使用する事が出来ます。持ち手部分をT字やI字にする事に。よって使い易さもアップしました。また、先端を外す事により。インパクトドライバーにも。ご利用頂けます。
用途グレーチング用マイナスドライバー 材質ステンレス製 関連資料(1.53MB)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

虫ネジ2個・六角棒レンチ2.5mm付属の専用リペアパーツです。 簡単下穴シリーズの全製品に対応しています。
用途簡単下穴シリーズで使われる取替用消耗部品。 トラスコ品番363-0816
1個
279 税込307
翌々日出荷

赤色LEDが点滅します。 夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。
用途防獣対策に トラスコ品番237-4468 材質LEDカバー:PS、ホルダー:PP、ネジ:スチール(ユニクロ) 質量(g)158
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに 材質特殊合金鋼 セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容Tハンドルトルクバリオ 2893V5-14 ・トルクセッター ・Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー1/4" ・Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー3/8" ・ビット(T25×25、T30×25、T40×25、六角4.0×25、六角5.0×25、六角6.0×25 各1ヶ)
1セット(11点)
69,980 税込76,978
15日以内出荷

トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。
用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。 トラスコ品番137-4473 セット内容E4-E16、T10-T60 12(本) 質量(g)22
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター 全長(mm)25 材質/仕上特殊工具鋼 シルバー 付属ビット25 ビット二面幅(mm)6.35
1個
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。エンドキャップのボタンを押し込むことにより、回転スピードを4倍まで向上します。ギアとバネを組み合わせた純粋な機械式構造のため、故障なく長持ちします。電池・電力を使わず、環境に負担をかけません。転がり防止機能付です。独自のラピダプターより、片手でもビット差し替え可能です。環境対策のため、電池を使わずにスピードを引き上げる製品開発です。
トラスコ品番207-5123 材質ハンドル部:プラスチック、ラバー 全長(mm)146 緑・黒 質量(g)230 差込角(mm)6.35 ホルダー長さ(mm)146 アズワン品番64-8325-54
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷

ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番837-0634 材質エラストマー 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ4 0720
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ドライブアダプター 1/2X1”
全長(mm)35 直径(Φmm)36.5 質量(g)175
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番481-2981 全長(mm)15 質量(g)83 ハンドル径(Φmm)36
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷

1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグピタ
RoHS
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。 トラスコ品番853-5833 寸法(mm)22×14 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグピタ
RoHS
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。 寸法(mm)24×15 質量(g)7
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグピタ
ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
用途六角軸のビットに差して。 仕様六角軸用 トラスコ品番853-2476 寸法(mm)24×15 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビーホルダー
ビットの保管に。オリジナルキーホルダーに。脱着スムーズ!両スライド式
用途6.35mm六角軸の持ち運びに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビスピタ(丸軸用)
丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)
用途丸軸に付けて。 トラスコ品番776-8184 全長(mm)100 質量(g)40 先端サイズ(#)2
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番807-0869 適合ドライバーDBR14
1個
809 税込890
翌々日出荷

トラスコ品番807-0868 グレー 適合ドライバーDBR14
1個
249 税込274
翌々日出荷

1個
3,930 税込4,323
8日以内出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります