絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(161)
  • Wera(108)
  • JTC(83)
  • RS PRO(56)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
  • ANEX(24)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(19)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • trad(19)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • SUN UP(14)
  • ベッセル(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • エンジニア(9)
  • BONDHUS(9)
  • iHelp(9)
  • SK11(9)
  • KTC(8)
両頭機能
  • 両頭(1)
  • 片頭(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
Facom ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx E.120PB FACOMFacom ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx E.120PBFACOM
10,310税込11,341
1個
7日以内出荷
ヘッドタイプ 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ ドライバビットセット個数 28Facomドライバビットセット 28ピース. Facomは独自設計の使いやすいポリアミド(PA66)ビットセットを開発しました。耐衝撃性に優れ、非常に堅牢で、ウォレット形ケース入りの最適な電動工具アクセサリです。 ビット ビットは4区画に分かれており、硬い留め具や扱いにくい留め具用に特別に設計されています。ビットタイプの種類: マイナス プラス Pozidriv Torx 六角ビット及びビットホルダ. ケース ケースは頑丈なプラスチック製で、露出した窓によりビットを簡単に識別でき、ビットを保護するカバーが付いています。開くと、すべてのビットが水平位置に整列され、中央にビットホルダが収められています。持ち運びや保管が容易なコンパクトケースです。 . 特長と利点.28ピース ポリアミド(PA66)製 高い耐衝撃性 化学製品への耐性 使いやすいウォレットタイプのケース プッシュボタンシステムでビットをケースから取り出し. 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要になる手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバービットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。ビットが目的の用途に適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox PlayStation 携帯電話を開く MacBookを開ける よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバービットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 これらのビットはインパクトツールに適していますか? いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。 セットの内容を教えてください。
Facom ドライバーセット 差替え式ドライバセット AMR FACOMFacom ドライバーセット 差替え式ドライバセット AMRFACOM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ドライバータイプ = 差替え式ドライバセットチップタイプ = マイナスチップサイズ = 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mmブレードを含む長さ: 105 mm マイナスねじ用のブレードが 3 枚付属しています。1.5 → 2 → 2.5 mm 、ハンドルに格納。 仕上げ:研磨クロムめっき
Facom ドライバビット Hexagon 3 mm EH.103 FACOMFacom ドライバビット Hexagon 3 mm EH.103FACOM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm1/4インチ六角ビット. ビットホルダ、ビットドライバ、電動ドライバで使用する、1/4インチ六角ビットです。
Facom ドライバビット Hexagon 2 mm EH.102 FACOMFacom ドライバビット Hexagon 2 mm EH.102FACOM
910税込1,001
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 2 mmドライブサイズ = 1/4インチビット、メートル六角ソケットヘッド用. ビット、メートル六角ソケットヘッド用 長さ: 25 mm 手工具として最適のうえ、時には電動工具との組み合わせでも活躍
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOMセット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1FACOM
73,980税込81,378
1個
73日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO FACOMセット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANOFACOM
73,980税込81,378
1個
73日以内出荷
1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。 EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。 EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。 ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。 E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。 1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。 ケース:BV.NANO。
用途ソケット
EX1セット 3 シリーズ 1 Torx ビット EX125.J3 FACOMEX1セット 3 シリーズ 1 Torx ビット EX125.J3FACOM
2,798税込3,078
1個
73日以内出荷
トルクスハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
セット 3 高性能 ビット for Phillips スクリュー EP1.J3 FACOMセット 3 高性能 ビット for Phillips スクリュー EP1.J3FACOM
659税込725
1個
73日以内出荷
ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Including3bits:-EP.101(PH1).-EP.102(PH2).-EP.103(PH3).
用途ビット
EH10セット 3 スクリュー ビット シリーズ 1 for メトリック 皿形 ヘックス ヘッド スクリュー EH106.J3 FACOMEH10セット 3 スクリュー ビット シリーズ 1 for メトリック 皿形 ヘックス ヘッド スクリュー EH106.J3FACOM
2,298税込2,528
1個
73日以内出荷
ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15 FACOM15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15FACOM
46,980税込51,678
1個
73日以内出荷
快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 3. EH.103 FACOMFacom ドライバービットセット Hexagon 六角 3. EH.103FACOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ビットホルダー、ビットドライバー、電動ドライバーに使用できる1/4インチ六角ビットです
仕様●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角3
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 2. EH.102 FACOMFacom ドライバービットセット Hexagon 六角 2. EH.102FACOM
910税込1,001
1個
7日以内出荷
六角穴用ビット手動での作業に最適ですが、電動工具での使用も可能です
仕様●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角2●長さ:25mm
Facom ドライバビットセット Hexagon 84E.J1 FACOMFacom ドライバビットセット Hexagon 84E.J1FACOM
10,090税込11,099
1個
7日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットセットサイズ = 0.9 mm 、 1.3 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 2 mm個数 = 5
Facom ドライバビット Hexagon 4 mm EH.104 FACOMFacom ドライバビット Hexagon 4 mm EH.104FACOM
9,730税込10,703
1袋(10個)
7日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 4 mm
ビットセット