絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • Wera(108)
  • JTC(83)
  • RS PRO(56)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
  • ANEX(24)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(19)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • trad(18)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • SUN UP(14)
  • FACOM(14)
  • ベッセル(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • エンジニア(9)
  • BONDHUS(9)
  • iHelp(9)
  • SK11(9)
  • KTC(8)
セット内容
  • その他(7)
  • トルクス(11)
  • プラス(13)
  • ポジドライブ(8)
  • マイナス(8)
  • 六角(6)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(39)
  • 12.7(1)
両頭機能
  • 両頭(16)
  • 片頭(97)
全長(mm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 25(13)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 50(9)
  • 65(5)
  • 89(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 150(7)
  • 152(1)
  • 250(1)
刃先マグネット
  • あり(2)
あり
種類
  • その他(1)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
その他(7)
トルクス(11)
プラス(13)
ポジドライブ(8)
マイナス(8)
六角(6)
9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービット エスコ9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービットエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
8本組 [Hexagon]ドライバービット エスコ8本組 [Hexagon]ドライバービットエスコ
2,980税込3,278
1個
当日出荷
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(8本組)アズワン品番64-2236-64
2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
寸法(mm)2
8本組/1/16-3/16" [Hexagon]ドライバービット エスコ8本組/1/16-3/16" [Hexagon]ドライバービットエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2236-63
9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービット エスコ9本組/1.5-10mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
1.5x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
370税込407
1個
当日出荷
全長150
30本組ドライバービット(インパクト用) エスコ30本組ドライバービット(インパクト用)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
ドライバービット(+-) エスコドライバービット(+-)エスコ
4,960税込5,456
1セット
翌日出荷
入り組み点数:8点。セット内容:(+)ビット×4、(-)ビット×4、ビットホルダー。(+)ビット #0・#1・#2・#3。(-)ビット 刃幅×刃厚:3.5×0.5mm、4.0×0.6mm、5.5×0.8mm、6.25×1.0mm。ビットホルダー10本用。
ビット全長(mm)(+):50、(-):50シャンク径(inch)六角:1/4”
ビットセット エスコビットセットエスコ
900税込990
1セット(1セット)
欠品中
ESCOオリジナルセット品。セット内容:(+)ビット(#1・#2・#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×25mm)各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、 ・六角シャンク。1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
質量(g)4深さ(mm)差込部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11セット数6本シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)エスコ
11,500税込12,650
1セット
翌日出荷
イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
2,580税込2,838
1セット(5本)
翌日出荷
色の違いによって先端サイズの選別が容易です。 マグネット付。 ボールポイント付。 ビニールケース付。
寸法(mm)3・4・5・6・8(5本組)アズワン品番64-7881-17
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25アズワン品番64-7868-90
1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
寸法(mm)1.5
#2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付) エスコ#2x150mm ハイパービット(10本組/マグネット付)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813AC-46
#2x150mm  2本組カラービット エスコ#2x150mm 2本組カラービットエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813A-30A
7本組/1.5-6mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7本組/1.5-6mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BM
33本組 ビットセット エスコ33本組 ビットセットエスコ
7,860税込8,646
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA611AY-1
8本組/19mm [Hex +]ショートビット エスコ8本組/19mm [Hex +]ショートビットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AR-2
ビットツソケットセット (INHEX) エスコビットツソケットセット (INHEX)エスコ
3,930税込4,323
1組
翌日出荷
9個組。
寸法(mm)4・5・6・8・10・12・14・17・19全長(mm)250差込角(inch)1/2”
ビット (イジリ止) エスコビット (イジリ止)エスコ
830税込913
1本
翌日出荷
イジリ止付き。
軸径(Φmm)3全長(mm)50サイズ8 IPRシャンク径(inch)六角:1/4"
細軸ドライバービット (ショート防止) エスコ細軸ドライバービット (ショート防止)エスコ
2,680税込2,948
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5寸法(mm)5全長(mm)100ビット(+)サイズ:#1、#2、#3ビット寸法(mm)(-)5六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
ドライバービット エスコドライバービットエスコ
8,580税込9,438
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:(-)ビット(4.0・5.5・6.5×50mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×89mm)×各1本、・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。
質量(g)4深さ(mm)差込部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11セット数9本シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
ドライバービット エスコドライバービットエスコ
8,280税込9,108
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:(+)ビット(#1・#2・#3×50mm)×各1本、・(+)ビット(#1・#2・#3×89mm)×各1本、・(+)ビット(#1・#2・#3×152mm)×各1本、・10本用(1/4”Hex)ビットケース×1個、・六角シャンク。1/4”のドライバービットを10本保持することができます。
質量(g)4深さ(mm)差込部:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ビットケース:68×13×11セット数9本シャンク径(inch)六角シャンク:1/4”
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MDシリーズエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ロングサイズ、穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能、真円に近い穴あけが可能、穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ エスコSDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズエスコ
1,690税込1,859
1本ほか
翌日出荷
ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
SDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズ エスコSDSプラスドリルビット 硬質石材用 EA810MFシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
SDSプラスシャンク、硬質石材用、3枚刃、硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。軽量型ハンマードリルにご使用ください。
SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコSDSプラスドリルビット EA810MBシリーズエスコ
1,040税込1,144
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
ドリルビット 超硬ソリッド EA824AX-9シリーズ エスコドリルビット 超硬ソリッド EA824AX-9シリーズエスコ
18,800税込20,680
1本
翌日出荷
すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,310税込4,741
1セット
翌日出荷
ケース。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,520税込4,972
1セット
翌日出荷
ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
TORX-PLUSビットセット エスコTORX-PLUSビットセットエスコ
4,430税込4,873
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
6,440税込7,084
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
TORXビットセット(イジリ止付) エスコTORXビットセット(イジリ止付)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
イジリ止付。
TORXビットセット(イジリ止付) エスコTORXビットセット(イジリ止付)エスコ
5,380税込5,918
1セット
翌日出荷
イジリ止付。ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,330税込4,763
1セット
翌日出荷
ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
7,890税込8,679
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
TORX-PLUS-IPRビットセット(イジリ止付) エスコTORX-PLUS-IPRビットセット(イジリ止付)エスコ
6,480税込7,128
1セット
翌日出荷
イジリ止付。
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
4,250税込4,675
1セット
翌日出荷
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
(-)ビットセット エスコ(-)ビットセットエスコ
4,390税込4,829
1セット
翌日出荷
強度と精度に優れた段付きマイナスビットです。ケース。
Hexビットセット エスコHexビットセットエスコ
4,400税込4,840
1セット
翌日出荷
六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
ビットセット