「セット内容」から絞り込む
六角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
業務用アソート ビットセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,498~税込¥1,648~
1セット(6本組)ほか
当日出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。RoHS指令(10物質対応)対応
四角ビットセット 1306-FWサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
2×4建築・輸入建築・家具関連ACL床パネル固定用ビスパーチクルボード調整用筋力イプレート取付金具鋼製束固定用金具H級
トラスコ品番853-5361RoHS指令(10物質対応)対応
強鉄ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷から翌日出荷
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。
様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
Reセットねじ打ち名人サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
四角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ・エイトサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
トルクネジ用ビットのセット。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。いじり止め付ピットです。
仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番212-2634材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
薄型レンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。黄色面は磁力があるので精密部品の採取に便利です。
ボールポイントビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。トラスコ品番853-5783RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ラチェットドライバー用ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
メーカー製品NO.1000のラチェット機能に装着する事により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番853-5320RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ビットセットビスピタサンフラッグ(旧:新亀製作所)¥109,800税込¥120,780
1箱(100個)
6日以内出荷
ビス落下防止マグネット付、使用頻度の高いビットサイズのセット組となっています。
用途充電・電動ドライバー用のビットとしてご使用下さい。トラスコ品番853-5819材質特殊鋼、H級
テーパースリムトーションビット 両頭 5本組 #2×65サンフラッグ(旧:新亀製作所)3日以内出荷
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)(+)2×65(両頭)本数5本RoHS指令(10物質対応)対応
段付テーパースリムトーションビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷から5日以内出荷
建築関連、家具組み立て、車両整備、電設工事関連、工場内作業などに最適です。トーション加工により、インパクトによる衝撃を吸収し、折れにくいです。ねじ頭が見やすい先端スリム形状で、ねじ溝を確実にキャッチします。
用途幅の狭い場所でのネジ締め作業に最適です。仕様インパクト対応型硬さHRoHS指令(10物質対応)対応
テーパースリムトーションセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)翌日出荷
トーション効果で木材・Cチャン・アルミの作業性アップ
ビットホルダー付
用途コースレッド、タッピングビス、スレンダービス、スリムビス、一般ビス刃形+硬度HRC約59RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途プラスI,2,3番・マイナス6番ネジ対応の差替えドライバー用替えビット。トラスコ品番853-2745RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット10本入 アソートサンフラッグ(旧:新亀製作所)5日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。トラスコ品番853-2726RoHS指令(10物質対応)対応