絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・トーション
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・JTC・RS PRO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・trad・BAHCO(バーコ)・SUN UP・FACOM・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・エンジニア・BONDHUS・SK11・KTC・トップ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ビットセット

719件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容から絞り込む
ヘックスローブビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブビットセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,998税込3,298
1セット(6本)
欠品中
H級
トラスコ品番853-1754RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー用ビットセット ベッセルインパクトドライバー用ビットセットベッセル(18件のレビュー)
699税込769
1セット(4本組)ほか
当日出荷
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
E6-713ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-713ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4424
力こぶビット(スレンダータイプ) HiKOKI(ハイコーキ)力こぶビット(スレンダータイプ)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
ねじ頭が見やすいスリムな先端形状 アンビルを傷めにくい特殊断面形状 トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少
六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35適合ねじ径(Φmm)(小ねじ・タッピンねじ)3~5、(木ねじ)3.1~4.8
E6-701ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-701ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4445
ソケット&ビットセット tradソケット&ビットセットtrad
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷
ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様インパクト対応
ビット&ソケットセット E-Valueビット&ソケットセットE-Value
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
電動ドライバー用のビット・ソケットセットです。ビットホルダー・ソケットホルダー付きです。ネジ・ビスの締め付けができるビットと、ボルト・ナットの締め付けができるソケットの便利なセットです。
用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け。仕様11ピース入り
アクセサリーセット48ホン BOSCH(ボッシュ)アクセサリーセット48ホンBOSCH(ボッシュ)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他本体質量(g)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×60×160
9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービット エスコ9本組/1.5-10mm[Hexagon]ドライバービットエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
43pcs.精密ビットセット trad43pcs.精密ビットセットtrad
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース メガネの調整・プラモデルの組立てに PC関連精密機器のメンテナンスに
RoHS指令(10物質対応)対応
段付きタフビット マキタ段付きタフビットマキタ
1,098税込1,208
1箱(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持! ネジの頭全体が見易く、作業性が良い! タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット KTC9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセットKTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番307-8612
ビットセット エンジニアビットセットエンジニア(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
電設工具11点セット ANEX電設工具11点セットANEX
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
電設作業に便利な工具セットです。
用途電設作業、配電盤などのネジ締め作業に付属品ラチェットドライバー(1個)(品番:397-D)、トルクアダプターM3/M3.5/M4/M5/M6(各1個)(品番:ATA-M3、ATA-M3.5、ATA-M4、ATA-M5、ATA-M6)、絶縁+1×100/+1×150/+2×100/+2×150/+2×-6×98(各1個)(品番:AZM-1100、AZM-1150、AZM-2100、AZM-2150、AZM-2698)、ツールポーチ ホワイト(1個)(品番:5139)トラスコ品番538-8109セット内容11点質量(g)424奥行(mm)(ケース)180間口(mm)(ケース)320シャンク径(Φmm)6.35
チタンドリル・カラービット 極龍チタンドリル・カラービット極龍(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット10本組セットトップ工業
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1 Weraツールセット ツールチェック モジュラー マイクロ 1Wera
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ニーズに合ったツールの組み合わせが可能です。Tool Check Modular製品は必要に応じてコンパクトに組み換え、拡張が可能です。精密機械作業用のハンドル(4mm 六角差込)+ビット20点をとてもコンパクトなケースに収納しております。空転キャップ部に手を固定し、下部にある高速回転ゾーンを使用することで作業効率が向上します。ソフトセクションを内蔵したパワーゾーンにより高い締め付け、緩めトルクの伝達が可能です。Black Point チップにより正確なフィット感と耐腐食性を実現しております。
セット内容●1014 (1×4×80,0), 851/0 Micro (1x PH 000×30; 1x PH 00×30; 1x PH 0×30; 1x PH 1×30), 855/0 Micro (1x PZ 0×30; 1x PZ 1×30), 867/0 Micro TORX (1x TX 3×30; 1x TX 4×30; 1x TX 5×30; 1x TX 6×30; 1x TX 8×30; 1x TX 10×30), 840/0 Micro (1×0,9×30; 1×1,3×30; 1×1,5×30; 1×2,0×30; 1×2,5×30), 800/0 Micro (1×0,3×1,5×30; 1×0,40×2,5×30; 1×0,50×3,0×30), 9549 (1×10,5×47,0×16,5)差込角(mm)4セット商品数21ケース色
プラマイロングセット エンジニアプラマイロングセットエンジニア
1,598税込1,758
1式
3日以内出荷
家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)105質量(g)98対辺(mm)(軸)6.35セット数4対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジ
6pcs.トルクスねじ用ビットセット trad6pcs.トルクスねじ用ビットセットtrad
479税込527
1個
当日出荷
色とサイズ表示で見分けが簡単便利なビットホルダー付
セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H材質ビット:S2材、ホルダー:PP軸径(Φmm)六角:6.35ビット全長(mm)30
E6-715ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-715ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
C6-709ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-709ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
欠品中
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5952
33PCS ビットフルセット JTC33PCS ビットフルセットJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
セット内容 穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 トルクセットビット:6・8・10mm トライウィングビット:1・2・3・4mm スパナービット:4・6・8・10mm マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8
75点・スペシャルビット 1/4 PROXXON(プロクソン)75点・スペシャルビット 1/4PROXXON(プロクソン)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
板ラチェット差替えドライバ用ビットセット KTC板ラチェット差替えドライバ用ビットセットKTC
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 トルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
ビットセット WIZ'AビットセットWIZ'A
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)六角:6.35
ショートドリル 特殊刃 2本セット SUN UPショートドリル 特殊刃 2本セットSUN UP(1件のレビュー)
409税込450
1セット(2本)
6日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
ドライバーセット タイムリードライバーセットタイムリー
799税込879
1個
当日出荷
一般的な+-ビットからU字やトルクスのような特殊形状まで、30種のビットが入っているドライバーセットです。収納や持ち運びに便利なプラスチックケース入りです。握りやすいビットドライバーと延長用ソケットアダプターが付いています。グリップの側面にも取付可能で、ドライバーとしてではなくレンチのようにも使用できます。これ1つで作業範囲が大きく広がります。
仕様【ビット数】32セット内容収納ボックス、グリップ、ドライバーロッド(グリップとビッドをつなぐ軸)、32種のビッド【+(5種)】PH000/PH00/PH0/PH1/PH2【-(5種)】-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-4.0【Y型(2種)】Y2.0/Y3.0【U型(1種)】U2.3【三角(2種)】▲2.0/▲2.3【五角星型トルクス(3種)】★0.8/★1.2/★2.0【六角トルクス(6種)】T4/T5/T6/T8/T9/T10【六角レンチ(6種)】H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0材質樹脂、金属全長(mm)(グリップ)103、(延長アダプタ)98(長さ3段階調整可)、(最長構成時)約190、(最小構成時)150質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボックス)135×74×32
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
8本組 [Hexagon]ドライバービット エスコ8本組 [Hexagon]ドライバービットエスコ
2,980税込3,278
1個
当日出荷
寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(8本組)アズワン品番64-2236-64
お買い得ビットパック iHelpお買い得ビットパックiHelp
949税込1,044
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ドライバービットセット SUN UPドライバービットセットSUN UP
699税込769
1セット(10本)
当日出荷
「+No.2×65mm」10本組強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチ。
41PCS クイックリリースビットセット SIGNET(シグネット)41PCS クイックリリースビットセットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ビット40本を搭載したセット。
ドライバービットセット(26pcs) tradドライバービットセット(26pcs)trad
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
四角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・パワービットセット BONDHUSボールポイント・パワービットセットBONDHUS
7,998税込8,798
1セット(9本組)
当日出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
四角ビットセット 1306-FW サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビットセット 1306-FWサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,698税込1,868
1セット(6本組)
当日出荷
2×4建築・輸入建築・家具関連ACL床パネル固定用ビスパーチクルボード調整用筋力イプレート取付金具鋼製束固定用金具H級
トラスコ品番853-5361RoHS指令(10物質対応)対応
ビット&ソケットセット トップマン[工具・金物]ビット&ソケットセットトップマン[工具・金物]
889税込978
1個
8日以内出荷
あると便利!役立つサイズを厳選!
セット内容ドライバービット:+2×65mm/+3×65mm/-6×65mm/+2×110mm/ ソケット3/8” 9.5mm角:8mm/10mm/12mm/13mm/14mm/ ソケットアダプター3/8”(9.5mm角)セット数9本組
ビット6点セット iHelpビット6点セットiHelp
499税込549
1セット
4日以内出荷
先が細くなっているので幅の狭い場所でも楽にネジ締めができ、周りに傷をつけません。マグネット付
用途アルミサッシ、カーテンレールなどの取り付けの時に便利なビットです。セット内容[65mm] +1/+1、+2/+2、+3/-6 [110mm] +2/+2 [スリム 82mm] +1 [スリム100mm] +2材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上適合工具充電・インパクトドライバーマグネット
ビットセット