絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(5)
全長(mm)
  • 200
  • 27(5)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 52(3)
  • 57(3)
  • 60(7)
  • 65(3)
  • 75(10)
  • 90(3)
  • 100(11)
  • 110(3)
  • 150(8)
  • 250(4)
  • 300(7)
  • 450(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • ANEX(1)
  • ベッセル(1)
  • trad(1)
  • SK11(1)
  • PRO SPIRITS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35(5)
エクステンションホルダー ANEXエクステンションホルダーANEX(26件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
エクステンションホルダー モノタロウエクステンションホルダーモノタロウ(35件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
ビットホルダー ベッセルビットホルダーベッセル(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
エクステンションバー 奥の手 SK11エクステンションバー 奥の手SK11
889税込978
1本
当日出荷
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
ロック式ロングビットホルダー tradロック式ロングビットホルダーtrad
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!ビットの脱落防止 ロック機能付き手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金関連資料(1.18MB)
ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐久型フレキビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)耐久型フレキビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
ロック式エクステンションバー PRO SPIRITSロック式エクステンションバーPRO SPIRITS
999税込1,099
1本
当日出荷
カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。 一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。 +2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。 手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。 場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。 シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
ビットホルダー