「差込角対辺(mm)」から絞り込む
5/16HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
ビット取付方法押込式(ボール保持)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)38質量(g)90寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
5/16HインパクトビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番811-8064ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
1/4HインパクトビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番811-8063ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥747~¥679~
ビットケースPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥3,298¥2,998